Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Rane Four Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16854
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4151475
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4151475
EAN/GTIN:
     4066208995353
Suchbegriffe:
Displayfolie für MP3-Player
Displayfolie für Media-Player
Displayschutzfolie (MP3-Player)
Displayschutzfolie (Media-Player)

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Rane Four - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Rane Four ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Rane Four. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Rane Four wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Rane Four

Lieferumfang: 6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Rane Four (6x Display 1, Display 2).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Rane
Modellkompatibilität:
Für Four
Schutzart:
Display 1, Display 2
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Rane Four (6x Display 1, Display 2).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
MP3 und Media-Player
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie für MP3-Player, Displayschutzfolie für Media-Player, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, bedifol displayschutzfolie, displayfolie für mp3-player, pet displayschutzfolien, Rane Four, MP3 und Media-Player, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 1,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,95*
€ 17,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,46*
€ 17,21
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,77*
€ 16,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,06*
€ 15,54
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,52*
€ 14,90
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,18*
€ 14,49
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,86*
€ 14,11
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,53*
€ 13,72
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,19*
€ 13,32
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,87*
€ 12,94
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,52*
€ 10,14
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1851475
ab € 4,93*
Ähnlich
Bedifol
1951475
ab € 4,94*
Ähnlich
Bedifol
3951475
ab € 8,30*
Ähnlich
Bedifol
4251475
ab € 8,92*
Ähnlich
Bedifol
5351475
ab € 5,04*
Ähnlich
Bedifol
3851475
ab € 7,66*
Ähnlich
Bedifol
4051475
ab € 12,96*
Ähnlich
Bedifol
2751475
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
2151475
ab € 7,06*
Ähnlich
Bedifol
2051475
ab € 7,06*
Ähnlich
Bedifol
2951475
ab € 6,63*
Ähnlich
Bedifol
5851475
ab € 8,30*
Ähnlich
Bedifol
5551475
ab € 7,68*
Ähnlich
Bedifol
3551475
ab € 8,84*
Ähnlich
Bedifol
2851475
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.