Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit VOGE 350 AC Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B15807
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4148219
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4148219
EAN/GTIN:
     4066208732941
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein VOGE 350 AC - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein VOGE 350 AC ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein VOGE 350 AC. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein VOGE 350 AC wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
VOGE 350 AC

Lieferumfang: 6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit VOGE 350 AC (6x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für VOGE
Modellkompatibilität:
Für 350 AC
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit VOGE 350 AC (6x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Motorrad-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, VOGE 350 AC, Motorrad-Navigation, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 1,42834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,00*
€ 17,85
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,54*
€ 17,30
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,77*
€ 16,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,00*
€ 15,47
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,55*
€ 14,93
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,21*
€ 14,53
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,88*
€ 14,14
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,56*
€ 13,76
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,22*
€ 13,35
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,89*
€ 12,96
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,57*
€ 10,20
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1848219
ab € 5,04*
Ähnlich
Bedifol
1948219
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
3948219
ab € 8,59*
Ähnlich
Bedifol
4248219
ab € 8,89*
Ähnlich
Bedifol
5348219
ab € 5,47*
Ähnlich
Bedifol
3848219
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
4048219
ab € 12,93*
Ähnlich
Bedifol
2748219
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
2148219
ab € 7,04*
Ähnlich
Bedifol
2048219
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
2948219
ab € 6,71*
Ähnlich
Bedifol
5848219
ab € 8,26*
Ähnlich
Bedifol
5548219
ab € 7,64*
Ähnlich
Bedifol
2848219
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.