| |
|
| Artikel-Nr.: 478-4139234 Herst.-Nr.: 4139234 EAN/GTIN: 4062481993734 |
| |
|
| | |
| BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein BMW R 1250 RS 2019 Connectivity TFT 6.5" - gegen Kratzer und Reflexionen. Dein BMW R 1250 RS 2019 Connectivity TFT 6.5" ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen. Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein BMW R 1250 RS 2019 Connectivity TFT 6.5". Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein! Der Kumpel für Dein BMW R 1250 RS 2019 Connectivity TFT 6.5" wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit! Kompatibel mit BMW R 1250 RS 2019 Connectivity TFT 6.5" Lieferumfang: 6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit BMW R 1250 RS 2019 Connectivity TFT 6.5" (6x Display). Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Für BMW | Modellkompatibilität: | Für R 1250 RS 2019 Connectivity TFT 6.5" | Schutzart: | Display | Material: | PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie | Lieferumfang: | 6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit BMW R 1250 RS 2019 Connectivity TFT 6.5" (6x Display). | Produktoberfläche: | Matt | Oberflächenhärte: | 2H | Farbe: | Transparent | Gerätetyp: | Motorrad-Navigation | Lichtdurchlässigkeit: | 90 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Flachbildschirme, Displayschutzfolie (Flachbildschirme), Displayschutzfolie für Flachbildschirme, Schutzfolie für Flachbildschirme, displayfolie 6, 1", displayfolie für flachbildschirme, bedifol displayschutzfolie, BMW R 1250 RS 2019 Connectivity TFT 6.5", Motorrad-Navigation, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt |
| | |
| |