Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Dacia Media Nav Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 4113276
Package image 4113276
Package image 4113276
Product image R1096
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4113276
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4113276
EAN/GTIN:
     4066208026927
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Dacia Media Nav - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Dacia Media Nav ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Dacia Media Nav. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Dacia Media Nav wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Dacia Media Nav

Lieferumfang: 6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Dacia Media Nav (6x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Dacia
Modellkompatibilität:
Für Media Nav
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Dacia Media Nav (6x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Dacia Media Nav, PKW-Navigation, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 1,48167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,57*
€ 18,53
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,09*
€ 17,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,28*
€ 16,99
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,49*
€ 16,05
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,00*
€ 15,47
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,66*
€ 15,07
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,32*
€ 14,66
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,97*
€ 14,24
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,63*
€ 13,84
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,29*
€ 13,44
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,89*
€ 10,58
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1913276
ab € 5,04*
Ähnlich
Bedifol
3913276
ab € 8,52*
Ähnlich
Bedifol
3813276
ab € 4,29*
Ähnlich
Bedifol
1813276
ab € 5,03*
Ähnlich
Bedifol
4213276
ab € 9,18*
Ähnlich
Bedifol
5313276
ab € 5,45*
Ähnlich
Bedifol
2713276
ab € 5,03*
Ähnlich
Bedifol
2113276
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
2013276
ab € 7,00*
Ähnlich
Bedifol
2913276
ab € 6,71*
Ähnlich
Bedifol
5513276
ab € 7,62*
Ähnlich
Bedifol
5813276
ab € 8,25*
Ähnlich
Bedifol
2813276
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.