Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerglasfolie für Analogue Pocket - (6 Stück) BROTECT Flexibles Panzerglas Schutzglas Schutzfolie [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Fingerprint, Anti-Kratz]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 4039292
Package image 4039292
Package image 4039292
Product image B13668
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4039292
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4039292
EAN/GTIN:
     4066208204219
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Premium Panzerglasfolie, der extraharte und ultraleichte Displayschutz für dein Gerät!

Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke, kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass der BRO blasenfrei und sanft auf dein Gerät gleitet.

Der Kumpel für dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Lieferumfang: 6x BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Analogue Pocket (6x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Analogue
Modellkompatibilität:
Für Pocket
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
6x BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Analogue Pocket (6x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, displayfolie panzerglas, displayfolien für spielekonsolen, bedifol displayschutzfolie, Analogue Pocket, Spielekonsolen & Zubehör, panzerglas, 9H, hybridglas, schutzglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, handy-schutz-folie, echtglas, folie, panzerglas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, klebefolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas glas-schutz-folie, displayfolie, tempered glass, screen protector, 3d full-cover, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 1,42167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,11*
€ 17,98
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,59*
€ 17,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,86*
€ 16,49
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,13*
€ 15,62
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,58*
€ 14,97
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,24*
€ 14,57
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,91*
€ 14,17
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,58*
€ 13,78
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,24*
€ 13,38
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,92*
€ 12,99
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,53*
€ 10,15
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3939292
ab € 3,36*
Ähnlich
Bedifol
3839292
ab € 3,36*
Ähnlich
Bedifol
4239292
ab € 6,37*
Ähnlich
Bedifol
1839292
ab € 4,29*
Ähnlich
Bedifol
1939292
ab € 4,29*
Ähnlich
Bedifol
4139292
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
2739292
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
5339292
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
2139292
ab € 6,32*
Ähnlich
Bedifol
2039292
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
5539292
ab € 6,69*
Ähnlich
Bedifol
5839292
ab € 6,69*
Ähnlich
Bedifol
2939292
ab € 5,61*
Ähnlich
Bedifol
2839292
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.