Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 3x Entspiegelungs-Panzerglasfolie kompatibel mit BMW E91 320d CiC Professional Schutzglas Schutz-Folie Matt [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S2432
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3946964
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3946964
EAN/GTIN:
     4066208621221
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein BMW E91 320d CiC Professional!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Panzerglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein BMW E91 320d CiC Professional gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
BMW E91 320d CiC Professional

Lieferumfang: 3x BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit BMW E91 320d CiC Professional (3x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für BMW
Modellkompatibilität:
Für E91 320d CiC Professional
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
3x BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit BMW E91 320d CiC Professional (3x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, BMW E91 320d CiC Professional, PKW-Navigation, panzerglas, 9H, hybridglas, schutzglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, screen protector, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 11,39*
€ 19,87*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 15,14*
€ 30,25*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,87*
€ 23,65
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,45*
€ 23,15
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,13*
€ 21,57
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,25*
€ 20,53
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,42*
€ 19,54
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 16,00*
€ 19,04
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,56*
€ 18,52
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 15,13*
€ 18,00
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 14,69*
€ 17,48
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 14,27*
€ 16,98
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,39*
€ 13,55
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 3,79667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1846964
ab € 6,74*
Ähnlich
Bedifol
1946964
ab € 6,75*
Ähnlich
Bedifol
5346964
ab € 7,51*
Ähnlich
Bedifol
3846964
ab € 10,76*
Ähnlich
Bedifol
2746964
ab € 6,79*
Ähnlich
Bedifol
2146964
ab € 10,13*
Ähnlich
Bedifol
2046964
ab € 10,09*
Ähnlich
Bedifol
2946964
ab € 9,28*
Ähnlich
Bedifol
5846964
ab € 11,40*
Ähnlich
Bedifol
5546964
ab € 11,40*
Ähnlich
Bedifol
2846964
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.