Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3x BROTECT AirGlass Flexible Schutzglasfolie für Wortmann Terra Pad 1162 N4120 W11 Pro Matt Entspiegelt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3944967
Package image 3944967
Package image 3944967
Product image S2236
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3944967
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3944967
EAN/GTIN:
     4066208366382
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Wortmann Terra Pad 1162 N4120 W11 Pro!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Wortmann Terra Pad 1162 N4120 W11 Pro gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Wortmann Terra Pad 1162 N4120 W11 Pro

Lieferumfang: 3x BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Wortmann Terra Pad 1162 N4120 W11 Pro (3x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Wortmann
Modellkompatibilität:
Für Terra Pad 1162 N4120 W11 Pro
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
3x BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Wortmann Terra Pad 1162 N4120 W11 Pro (3x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie, Wortmann Terra Pad 1162 N4120 W11 Pro, Tablets, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, displayschutz, screen protector, entspiegelungsfolie, handyschutz, zubehör, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 10,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 55,58*
€ 66,14
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 54,64*
€ 65,02
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 50,92*
€ 60,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 47,17*
€ 56,13
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 45,70*
€ 54,38
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 44,40*
€ 52,84
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 43,09*
€ 51,28
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 41,79*
€ 49,73
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 40,50*
€ 48,20
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 39,20*
€ 46,65
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 32,91*
€ 39,16
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2744967
ab € 9,86*
Ähnlich
BROTECT
1844967
ab € 9,39*
Ähnlich
BROTECT
1944967
ab € 9,38*
Ähnlich
Bedifol
3844967
ab € 26,99*
Ähnlich
Bedifol
2944967
ab € 11,40*
Ähnlich
Bedifol
5844967
ab € 16,69*
Ähnlich
Bedifol
2844967
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.