Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 3x Entspiegelungs-Panzerglasfolie kompatibel mit Samsung Galaxy A72 / 5G (Vorder + Rückseite) Schutzglas Schutz-Folie Matt [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Reflex, Anti-Finger...


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R5497
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3941039
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3941039
EAN/GTIN:
     4062481849628
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Samsung Galaxy A72 (Display+Rückseite)!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Panzerglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Samsung Galaxy A72 (Display+Rückseite) gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Samsung Galaxy A72 / 5G (Vorder + Rückseite)
SM-A725F/DS SM-A725F SM-A725M

Lieferumfang: 3x BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit Samsung Galaxy A72 (Display+Rückseite) (3x Vorderseite und Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy A72
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
3x BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit Samsung Galaxy A72 (Display+Rückseite) (3x Vorderseite und Rückseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Samsung Galaxy A72 / 5G (Vorder + Rückseite), SM-A725F/DS SM-A725F SM-A725M, Smartphones und Handys, panzerglas, 9H, hybridglas, schutzglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, screen protector, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 4,10334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,12*
€ 25,13
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,72*
€ 24,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,28*
€ 22,94
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,28*
€ 21,75
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,30*
€ 20,59
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 16,86*
€ 20,06
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,40*
€ 19,52
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 15,95*
€ 18,98
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 15,49*
€ 18,43
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 15,03*
€ 17,89
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,31*
€ 14,65
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5141020
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
5641020
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
1941020
ab € 4,52*
Ähnlich
Bedifol
3841020
ab € 3,09*
Ähnlich
Bedifol
3841038
ab € 2,74667*
Ähnlich
Bedifol
3741020
ab € 2,92334*
Ähnlich
Bedifol
4041020
ab € 11,69*
Ähnlich
Bedifol
1841038
ab € 3,67*
Ähnlich
Bedifol
1841037
ab € 4,75*
Ähnlich
Bedifol
1841039
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
1841020
ab € 4,93*
Ähnlich
Bedifol
1941037
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
1941039
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
5141037
ab € 7,33*
Ähnlich
Bedifol
5141039
ab € 9,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.