Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 3x Entspiegelungs-Panzerglasfolie kompatibel mit Apple iPhone 12 / 12 Pro (Vorder + Rückseite) Schutzglas Schutz-Folie Matt [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Reflex, Anti-Finge...


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3939133
Package image 3939133
Package image 3939133
Product image R5374
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3939133
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3939133
EAN/GTIN:
     4062481702466
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Apple iPhone 12 (Display+Rückseite)!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Panzerglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Apple iPhone 12 (Display+Rückseite) gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Apple iPhone 12 / 12 Pro (Vorder + Rückseite)
A2399 A2176 A2398 A2400 A2399

Lieferumfang: 3x BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit Apple iPhone 12 (Display+Rückseite) (3x Vorderseite und Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 12
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
3x BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit Apple iPhone 12 (Display+Rückseite) (3x Vorderseite und Rückseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Apple iPhone 12 / 12 Pro (Vorder + Rückseite), A2399 A2176 A2398 A2400 A2399, Smartphones und Handys, panzerglas, 9H, hybridglas, schutzglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, screen protector, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 11,70*
€ 20,05*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 16,92*
€ 32,11*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 17,24*
€ 42,76*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,05*
€ 23,86
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,53*
€ 23,24
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,17*
€ 21,62
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,14*
€ 20,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,08*
€ 19,14
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,65*
€ 18,62
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,24*
€ 18,14
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,81*
€ 17,62
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 14,39*
€ 17,12
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,97*
€ 16,62
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,70*
€ 13,92
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 3,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5138780
ab € 6,90*
Ähnlich
Bedifol
5139133
ab € 8,27*
Ähnlich
Bedifol
5638780
ab € 6,90*
Ähnlich
Bedifol
5639133
ab € 8,58*
Ähnlich
Bedifol
1838780
ab € 4,31*
Ähnlich
Bedifol
1843121
ab € 4,68*
Ähnlich
Bedifol
1839131
ab € 2,59*
Ähnlich
Bedifol
1839132
ab € 4,30*
Ähnlich
Bedifol
1939133
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
1938780
ab € 4,32*
Ähnlich
Savvies
990215
ab € 8,28*
Ähnlich
Bedifol
3938780
ab € 3,38*
Ähnlich
Bedifol
3838780
ab € 2,95*
Ähnlich
Bedifol
3843121
ab € 4,13667*
Ähnlich
Bedifol
3839133
ab € 10,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.