Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 3x Entspiegelungs-Panzerglasfolie kompatibel mit BMW X3 E83 LCI SAV 2003-2010 Navigation Portable HD Traffic 5" Schutzglas Schutz-Folie Matt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image B2204
Product image B2204
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3937900
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3937900
EAN/GTIN:
     4062481443246
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein BMW X3 E83 LCI SAV 2003-2010 Navigation Portable HD Traffic 5"!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Panzerglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein BMW X3 E83 LCI SAV 2003-2010 Navigation Portable HD Traffic 5" gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
BMW X3 E83 LCI SAV 2003-2010 Navigation Portable HD Traffic 5"

Lieferumfang: 3x BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit BMW X3 E83 LCI SAV 2003-2010 Navigation Portable HD Traffic 5" (3x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für BMW
Modellkompatibilität:
Für X3 E83 LCI SAV 2003-2010 Navigation Portable HD Traffic 5"
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
3x BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit BMW X3 E83 LCI SAV 2003-2010 Navigation Portable HD Traffic 5" (3x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayfolie 5 zoll, BMW X3 E83 LCI SAV 2003-2010 Navigation Portable HD Traffic 5", PKW-Navigation, panzerglas, 9H, hybridglas, schutzglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, screen protector, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,48667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,42*
€ 15,97
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,79*
€ 15,22
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,19*
€ 14,51
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,67*
€ 13,89
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,24*
€ 13,38
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,94*
€ 13,02
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,65*
€ 12,67
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,36*
€ 12,33
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,06*
€ 11,97
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,77*
€ 11,63
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,46*
€ 8,88
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1837900
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
1937900
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
5337900
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
3837900
ab € 7,01*
Ähnlich
Bedifol
2737900
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
2137900
ab € 6,71*
Ähnlich
Bedifol
2037900
ab € 6,70*
Ähnlich
Bedifol
2937900
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
5537900
ab € 7,32*
Ähnlich
Bedifol
2837900
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.