Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 3x Entspiegelungs-Panzerglasfolie kompatibel mit Tolino Epos 2 Schutzglas Schutz-Folie Matt [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3936991
Package image 3936991
Package image 3936991
Product image R4977
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3936991
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3936991
EAN/GTIN:
     4062481357789
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Tolino Epos 2!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Tolino Epos 2 gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Tolino Epos 2

Lieferumfang: 3x BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit Tolino Epos 2 (3x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Tolino
Modellkompatibilität:
Für Epos 2
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
3x BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit Tolino Epos 2 (3x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
E-Book-Reader
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für eBook Reader, Displayschutzfolie für eBook Reader, Schutzfolie für eBook Reader, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Tolino Epos 2, E-Book-Reader, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, screen protector, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 4,21334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,90*
€ 26,06
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,47*
€ 25,55
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,06*
€ 23,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,07*
€ 22,69
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,10*
€ 21,54
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 17,62*
€ 20,97
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 17,15*
€ 20,41
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 16,67*
€ 19,84
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 16,20*
€ 19,28
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 15,72*
€ 18,71
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,64*
€ 15,04
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1836992
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
1836991
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
1936992
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
3936992
ab € 12,62*
Ähnlich
Bedifol
5336992
ab € 7,27*
Ähnlich
Bedifol
5336991
ab € 7,33*
Ähnlich
BROTECT
1936991
ab € 3,515*
Ähnlich
Bedifol
3836991
ab € 11,40*
Ähnlich
Bedifol
3836992
ab € 11,38*
Ähnlich
Bedifol
2736992
ab € 6,91*
Ähnlich
Bedifol
2736991
ab € 6,91*
Ähnlich
Bedifol
2036992
ab € 10,77*
Ähnlich
Bedifol
2036991
ab € 10,76*
Ähnlich
Bedifol
2936992
ab € 10,48*
Ähnlich
Bedifol
5836991
ab € 12,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.