Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerglasfolie für Xiaomi Redmi 12C (Display+Kamera) - (3 Stück) BROTECT Flexibles Panzerglas Schutzglas Schutzfolie [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Fingerprint, Anti-Kratz]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R6112
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3849041
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3849041
EAN/GTIN:
     4066208796264
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Premium Panzerglasfolie, der extraharte und ultraleichte Displayschutz für dein Gerät!

Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke, kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass der BRO blasenfrei und sanft auf dein Gerät gleitet.

Der Kumpel für dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Lieferumfang: 3x BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Xiaomi Redmi 12C (Display+Kamera) (3x Vorderseite und Kamera).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Xiaomi
Modellkompatibilität:
Für Redmi 12C
Schutzart:
Vorderseite und Kamera
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
3x BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Xiaomi Redmi 12C (Display+Kamera) (3x Vorderseite und Kamera).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Xiaomi Smartphone Schutzglas, displayfolie brotect, xiaomi smartphone schutzglas, Xiaomi Redmi 12C (Display+Kamera), Smartphones und Handys, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, handy-schutz-folie, echtglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, klebefolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas glas-schutz-folie, displayfolie, tempered glass, screen protector, 3d full-cover, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 7,61*
€ 13,28*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,85*
€ 18,05*
3 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,17*
€ 23,28*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,28*
€ 15,80
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,03*
€ 15,51
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,12*
€ 14,42
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,41*
€ 13,58
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,05*
€ 13,15
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,76*
€ 12,80
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,47*
€ 12,46
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,17*
€ 12,10
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,89*
€ 11,77
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,59*
€ 11,41
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,61*
€ 9,06
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,53667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1948492
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
4248492
ab € 8,58*
Ähnlich
Bedifol
4148492
ab € 8,26*
Ähnlich
BROTECT
3948492
ab € 8,24*
Ähnlich
BROTECT
5348492
ab € 4,99*
Ähnlich
BROTECT
2748492
ab € 4,40*
Ähnlich
BROTECT
2749041
ab € 4,78*
Ähnlich
BROTECT
2749040
ab € 4,16*
Ähnlich
BROTECT
3849040
ab € 6,39*
Ähnlich
BROTECT
4049040
ab € 7,64*
Ähnlich
BROTECT
5148492
ab € 4,24*
Ähnlich
BROTECT
5149043
ab € 5,985*
Ähnlich
BROTECT
5149042
ab € 4,21*
Ähnlich
BROTECT
5648492
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
5649043
ab € 6,135*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.