Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerglasfolie für Toyota C-HR 2023 Infotainment - (3 Stück) BROTECT Flexibles Panzerglas Schutzglas Schutzfolie [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Fingerprint, Anti-Kratz]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R6049
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3848012
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3848012
EAN/GTIN:
     4066208721884
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Premium Panzerglasfolie, der extraharte und ultraleichte Displayschutz für dein Gerät!

Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke, kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass der BRO blasenfrei und sanft auf dein Gerät gleitet.

Der Kumpel für dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Lieferumfang: 3x BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Toyota C-HR 2023 Infotainment (3x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Toyota
Modellkompatibilität:
Für C-HR 2023 Infotainment
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
3x BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Toyota C-HR 2023 Infotainment (3x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Toyota C-HR 2023 Infotainment, PKW-Navigation, panzerglas, 9H, hybridglas, schutzglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, handy-schutz-folie, echtglas, folie, panzerglas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, klebefolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas glas-schutz-folie, tempered glass, screen protector, 3d full-cover, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 3,27667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,27*
€ 20,55
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,75*
€ 19,93
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,90*
€ 18,92
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,87*
€ 17,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,24*
€ 16,95
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 13,86*
€ 16,49
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,49*
€ 16,05
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,12*
€ 15,61
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 12,74*
€ 15,16
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,37*
€ 14,72
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,83*
€ 11,70
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1848012
ab € 5,75*
Ähnlich
Bedifol
1948012
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
3948012
ab € 10,71*
Ähnlich
Bedifol
5348012
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
2748012
ab € 6,09*
Ähnlich
Bedifol
2148012
ab € 10,70*
Ähnlich
Bedifol
2048012
ab € 10,74*
Ähnlich
Bedifol
2948012
ab € 10,14*
Ähnlich
Bedifol
5848012
ab € 11,69*
Ähnlich
Bedifol
5548012
ab € 11,07*
Ähnlich
Bedifol
2848012
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.