Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerglasfolie für Samsung Galaxy A54 5G - (3 Stück) BROTECT Flexibles Panzerglas Schutzglas Schutzfolie [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Fingerprint, Anti-Kratz]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B15664
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3847473
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3847473
EAN/GTIN:
     4066208693426
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Premium Panzerglasfolie, der extraharte und ultraleichte Displayschutz für dein Gerät!

Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke, kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass der BRO blasenfrei und sanft auf dein Gerät gleitet.

Der Kumpel für dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Lieferumfang: 3x BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Samsung Galaxy A54 5G (3x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy A54 5G
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
3x BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Samsung Galaxy A54 5G (3x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Samsung Galaxy A54 5G, SM-A546V SM-A546U SM-A546U1 SM-A546B SM-A546B/DS SM-A546E SM-A546E/DS SM-A5460, Smartphones und Handys, panzerglas, 9H, hybridglas, schutzglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, handy-schutz-folie, echtglas, folie, panzerglas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, klebefolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas glas-schutz-folie, tempered glass, screen protector, 3d full-cover, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,25*
€ 15,77
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,92*
€ 15,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,05*
€ 14,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,28*
€ 13,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,93*
€ 13,01
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,64*
€ 12,66
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,35*
€ 12,32
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,07*
€ 11,98
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,78*
€ 11,64
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,50*
€ 11,31
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,50*
€ 8,93
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1847473
ab € 4,79*
Ähnlich
Bedifol
1847812
ab € 5,04*
Ähnlich
Bedifol
1847811
ab € 6,37*
Ähnlich
Bedifol
1847809
ab € 2,85*
Ähnlich
Bedifol
1847810
ab € 4,76*
Ähnlich
Bedifol
1947811
ab € 6,31*
Ähnlich
Bedifol
1947810
ab € 4,77*
Ähnlich
Bedifol
1947473
ab € 4,78*
Ähnlich
Savvies
990371
ab € 6,26*
Ähnlich
Bedifol
5247473
ab € 7,30*
Ähnlich
Bedifol
5147473
ab € 7,93*
Ähnlich
Bedifol
3947811
ab € 12,90*
Ähnlich
Bedifol
3947810
ab € 7,59*
Ähnlich
Bedifol
3947473
ab € 7,63*
Ähnlich
Bedifol
4247809
ab € 5,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.