Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Schutzglas Folie kompatibel mit Samsung Galaxy A33 5G (3 Stück) Schutzfolie [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Fingerprint, Anti-Kratz]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B14166
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3844536
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3844536
EAN/GTIN:
     4066208307552
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Premium Schutzglasfolie, der extraharte und ultraleichte Displayschutz für dein Gerät!

Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke, kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass der BRO blasenfrei und sanft auf dein Gerät gleitet.

Der Kumpel für dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Lieferumfang: 3x BROTECT AirGlass Glas-Folie kompatibel mit Samsung Galaxy A33 5G (3x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy A33 5G
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
3x BROTECT AirGlass Glas-Folie kompatibel mit Samsung Galaxy A33 5G (3x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, samsung smartphone schutzfolie, Samsung Galaxy A33 5G, SM-A336B SM-A336E, Smartphones und Handys, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, displayschutz, handyschutz, screen protector, handyfolie, zubehör, handy-schutz-folie, echtglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, klebefolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas glas-schutz-folie, displayfolie, tempered glass, 3d full-cover, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 7,89*
€ 14,21*
4 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 8,73*
€ 16,41*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 21,65*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,21*
€ 16,91
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,89*
€ 16,53
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,57*
€ 14,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,81*
€ 14,05
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,40*
€ 13,57
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,09*
€ 13,20
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,78*
€ 12,83
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,47*
€ 12,46
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,17*
€ 12,10
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,86*
€ 11,73
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,89*
€ 9,39
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1944550
ab € 5,67*
Ähnlich
Bedifol
1944549
ab € 4,12*
Ähnlich
BROTECT
3944536
ab € 9,21*
Ähnlich
BROTECT
5344536
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
5344550
ab € 6,32*
Ähnlich
BROTECT
2744552
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
3844552
ab € 9,48*
Ähnlich
BROTECT
2744551
ab € 3,06*
Ähnlich
BROTECT
3844551
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
2744536
ab € 4,00*
Ähnlich
BROTECT
5144536
ab € 6,39*
Ähnlich
BROTECT
5144550
ab € 8,76*
Ähnlich
BROTECT
5644536
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
5644550
ab € 8,79*
Ähnlich
BROTECT
1844536
ab € 2,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.