Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Panzerglasfolie kompatibel mit Samsung Galaxy A13 5G (3 Stück) Schutzglas Schutzfolie [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Fingerprint, Anti-Kratz]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B13619
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3843699
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3843699
EAN/GTIN:
     4066208192684
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Premium Panzerglasfolie, der extraharte und ultraleichte Displayschutz für dein Gerät!

Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke, kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass der BRO blasenfrei und sanft auf dein Gerät gleitet.

Der Kumpel für dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Lieferumfang: 3x BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Samsung Galaxy A13 5G (3x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy A13 5G
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
3x BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Samsung Galaxy A13 5G (3x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayfolie brotect, Samsung Galaxy A13 5G, SM-A136B SM-A136U SM-A136U1 SM-A136W SM-S136DL, Smartphones und Handys, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, handy-schutz-folie, echtglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, klebefolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas glas-schutz-folie, tempered glass, screen protector, 3d full-cover, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 7,26*
€ 12,78*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,71*
€ 16,38*
5 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 21,59*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,78*
€ 15,21
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,45*
€ 14,82
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,65*
€ 13,86
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,04*
€ 13,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,59*
€ 12,60
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,31*
€ 12,27
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,04*
€ 11,95
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,75*
€ 11,60
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,48*
€ 11,28
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,20*
€ 10,95
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,26*
€ 8,64
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1843703
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
1843702
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
1843699
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
5143701
ab € 9,52*
Ähnlich
Bedifol
5143700
ab € 7,03*
Ähnlich
Bedifol
3943699
ab € 7,63*
Ähnlich
Bedifol
4243699
ab € 8,58*
Ähnlich
Bedifol
4143699
ab € 8,26*
Ähnlich
BROTECT
2743703
ab € 4,95*
Ähnlich
BROTECT
3843703
ab € 7,63*
Ähnlich
BROTECT
2743702
ab € 4,18*
Ähnlich
BROTECT
2743699
ab € 4,32*
Ähnlich
Bedifol
5343699
ab € 5,05*
Ähnlich
BROTECT
5143699
ab € 4,19*
Ähnlich
Bedifol
5643699
ab € 7,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.