Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Panzerglasfolie kompatibel mit Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max (3 Stück) Panzerglas Schutzglas Schutzfolie [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Fingerprint, Anti-Kratz]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3838196
Package image 3838196
Package image 3838196
Product image B10483
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3838196
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3838196
EAN/GTIN:
     4062481471331
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Premium Panzerglasfolie, der extraharte und ultraleichte Displayschutz für dein Gerät!

Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke, kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass der BRO blasenfrei und sanft auf dein Gerät gleitet.

Der Kumpel für dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Lieferumfang: 3x BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max (3x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Xiaomi
Modellkompatibilität:
Für Redmi Note 9 Pro Max
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
3x BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max (3x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Xiaomi Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, xiaomi smartphone schutzglas, bedifol displayschutzfolie, Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max, Smartphones und Handys, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, handy-schutz-folie, echtglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, klebefolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas glas-schutz-folie, displayfolie, tempered glass, screen protector, 3d full-cover, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,44334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,96*
€ 15,42
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,62*
€ 15,02
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,78*
€ 14,02
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,04*
€ 13,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,69*
€ 12,72
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,40*
€ 12,38
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,13*
€ 12,05
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,84*
€ 11,71
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,57*
€ 11,39
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,28*
€ 11,04
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,33*
€ 8,72
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1838197
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
1838196
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
1938196
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
5138198
ab € 8,51*
Ähnlich
Bedifol
5138199
ab € 7,27*
Ähnlich
Bedifol
5138196
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
3938196
ab € 7,58*
Ähnlich
Bedifol
5338196
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
5638196
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
5638198
ab € 8,91*
Ähnlich
Bedifol
5638199
ab € 7,34*
Ähnlich
Bedifol
3838197
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
2738197
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
2738196
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
3738196
ab € 7,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.