Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Panzerglasfolie kompatibel mit Insta360 One R 4K Edition (3 Stück) Panzerglas Schutzglas Schutzfolie [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Fingerprint, Anti-Kratz]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3837471
Package image 3837471
Package image 3837471
Product image B10317
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3837471
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3837471
EAN/GTIN:
     4062481406722
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Premium Panzerglasfolie, der extraharte und ultraleichte Displayschutz für dein Gerät!

Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke, kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass der BRO blasenfrei und sanft auf dein Gerät gleitet.

Der Kumpel für dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Lieferumfang: 3x BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Insta360 One R 4K Edition (3x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Insta360
Modellkompatibilität:
Für One R 4K Edition
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
3x BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Insta360 One R 4K Edition (3x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Actionkameras
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Insta360 One R 4K Edition, Actionkameras, panzerglas, 9H, hybridglas, schutzglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, handy-schutz-folie, echtglas, folie, panzerglas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, klebefolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas glas-schutz-folie, tempered glass, screen protector, 3d full-cover, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,14334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,49*
€ 13,67
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,15*
€ 13,27
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,41*
€ 12,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,78*
€ 11,64
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,59*
€ 11,41
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,33*
€ 11,10
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,09*
€ 10,82
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,83*
€ 10,51
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,58*
€ 10,21
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,32*
€ 9,90
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,43*
€ 7,65
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1837470
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
1837471
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
1937471
ab € 3,65*
Ähnlich
Bedifol
3937471
ab € 6,42*
Ähnlich
Bedifol
5337471
ab € 4,44*
Ähnlich
Bedifol
3837470
ab € 6,33*
Ähnlich
Bedifol
2737470
ab € 4,44*
Ähnlich
Bedifol
2737471
ab € 4,44*
Ähnlich
Bedifol
2037470
ab € 5,70*
Ähnlich
Bedifol
2037471
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
2937471
ab € 5,70*
Ähnlich
Bedifol
5537471
ab € 5,48*
Ähnlich
Bedifol
5537470
ab € 5,48*
Ähnlich
Bedifol
3537471
ab € 6,03*
Ähnlich
Bedifol
2837470
ab € 5,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.