Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Panzerglasfolie kompatibel mit Huawei P10 Plus (Rückseite) (3 Stück) Schutzglas Schutzfolie [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Fingerprint, Anti-Kratz]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3831505
Package image 3831505
Package image 3831505
Product image B7648
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3831505
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3831505
EAN/GTIN:
     4059181995687
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Premium Panzerglasfolie, der extraharte und ultraleichte Displayschutz für dein Gerät!

Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke, kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass der BRO blasenfrei und sanft auf dein Gerät gleitet.

Der Kumpel für dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Lieferumfang: 3x BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Huawei P10 Plus (Rückseite) (3x Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Huawei
Modellkompatibilität:
Für P10 Plus
Schutzart:
Rückseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
3x BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Huawei P10 Plus (Rückseite) (3x Rückseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Huawei Smartphone Schutzglas, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie panzerglas, huawei smartphone schutzglas, bedifol displayschutzfolie, Huawei P10 Plus (Rückseite), Smartphones und Handys, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, handy-schutz-folie, echtglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, klebefolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas glas-schutz-folie, displayfolie, tempered glass, screen protector, 3d full-cover, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,12667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,30*
€ 13,45
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,02*
€ 13,11
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,29*
€ 12,25
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,72*
€ 11,57
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,33*
€ 11,10
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,08*
€ 10,81
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,85*
€ 10,53
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,60*
€ 10,23
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,35*
€ 9,94
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,10*
€ 9,64
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,38*
€ 7,59
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2731446
ab € 4,32*
Ähnlich
Bedifol
1831505
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
1831446
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
1931505
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
1931446
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
3931446
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
4131446
ab € 7,65*
Ähnlich
BROTECT
2731505
ab € 4,27*
Ähnlich
Bedifol
5331446
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
3831446
ab € 7,01*
Ähnlich
Bedifol
2031505
ab € 6,71*
Ähnlich
Bedifol
2031446
ab € 6,90*
Ähnlich
Bedifol
2931505
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
2931446
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
2831505
ab € 6,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.