Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerglasfolie für Sony PSP 3000 - (3 Stück) BROTECT Flexibles Panzerglas Schutzglas Schutzfolie [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Fingerprint, Anti-Kratz]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3802361
Package image 3802361
Package image 3802361
Product image B0855
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3802361
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3802361
EAN/GTIN:
     4059181992365
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Premium Panzerglasfolie, der extraharte und ultraleichte Displayschutz für dein Gerät!

Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke, kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass der BRO blasenfrei und sanft auf dein Gerät gleitet.

Der Kumpel für dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Lieferumfang: 3x BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Sony PSP 3000 (3x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Sony
Modellkompatibilität:
Für PSP 3000
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
3x BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Sony PSP 3000 (3x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, displayfolie panzerglas, displayfolien für spielekonsolen, bedifol displayschutzfolie, Sony PSP 3000, Spielekonsolen & Zubehör, panzerglas, 9H, hybridglas, schutzglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, handy-schutz-folie, echtglas, folie, panzerglas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, klebefolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas glas-schutz-folie, displayfolie, tempered glass, screen protector, 3d full-cover, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 11,38*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 7,89*
€ 18,21*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 29,00*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,38*
€ 13,54
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,08*
€ 13,19
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,36*
€ 12,33
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,85*
€ 11,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,50*
€ 11,31
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,25*
€ 11,01
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,01*
€ 10,72
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,76*
€ 10,42
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,50*
€ 10,12
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,25*
€ 9,82
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,38*
€ 7,59
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,12667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1802361
ab € 3,23*
Ähnlich
Bedifol
1839378
ab € 4,09*
Ähnlich
Bedifol
1902361
ab € 4,10*
Ähnlich
Bedifol
1939378
ab € 4,10*
Ähnlich
Bedifol
3939378
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
2702361
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
2739378
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
5339378
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
3839378
ab € 6,36*
Ähnlich
Bedifol
2002361
ab € 6,32*
Ähnlich
Bedifol
2039378
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
2902361
ab € 6,05*
Ähnlich
Bedifol
2939378
ab € 6,06*
Ähnlich
Bedifol
5502361
ab € 6,12*
Ähnlich
Bedifol
5802361
ab € 6,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.