Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies 3x Panzerglas kompatibel mit Apple iPhone 12 / 12 Pro Schutzglas, 9H Hartglas, Anti-Fingerprint, Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3738780
Package image 3738780
Package image 3738780
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3738780
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3738780
EAN/GTIN:
     4062481630998
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies Xtreme Glass HD33 Clear Panzerglas für Apple iPhone 12 mit 9H Oberflächen-Härte und einer schmutzabweisenden Oberfläche bietet maximalen Displayschutz für Ihr Gerät.

Abgerundete Kanten, eine angenehme Oberfläche und die äußerst hohe Transparenz sorgen dafür, dass die optimale Bedienbarkeit, Display-Brillianz und Touch-Sensitivität des Apple iPhone 12 erhalten bleiben.

Präzisions-Zuschnitt
Perfekte Passform für das Apple iPhone 12. Abgerundete Kanten gewährleisten ein angenehmes Gefühl bei der Bedienung des Geräts.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und gewährleistet eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Hohe Transparenz
94% Lichtdurchlässigkeit sorgen für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Oberflächen-Härte
Eine Oberflächen-Härte von 9H bietet perfekten Schutz vor Kratzern und Stößen.

Touch-Kompatibilität
Savvies HD33 Clear ist nur 0,33mm dick und erhält die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts.

Perfekte Klebeschicht
Die spezielle Silikon Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage.

Hüllenfreundlich
Speziell entwickelt, um mit den meisten Hüllen kompatibel zu sein, garantiert es Ihnen einen vollständigen, rundum Schutz für Ihr Gerät.

Kompatibel mit
Apple iPhone 12 / 12 Pro
A2399 A2176 A2398 A2400 A2399

Lieferumfang: 3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Apple iPhone 12 (3x Vorderseite), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 12
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerglas, 9H Hartglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Apple iPhone 12 (3x Vorderseite), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Apple iPhone 12 / 12 Pro, A2399 A2176 A2398 A2400 A2399, Smartphones und Handys, panzerglas, echtglas, folie, panzerglasfolie, panzerfolie, displayschutzfolie, schutzfolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, gehärtetes glas, zubehör, hüllen-freundlich, savvies, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,08*
€ 13,19
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,82*
€ 12,88
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,13*
€ 12,05
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,53*
€ 11,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,16*
€ 10,90
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,91*
€ 10,60
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,67*
€ 10,32
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,44*
€ 10,04
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,19*
€ 9,75
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,95*
€ 9,46
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,23*
€ 7,41
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3838780
ab € 6,99*
Ähnlich
Bedifol
1838780
ab € 4,64*
Ähnlich
Bedifol
1843121
ab € 4,90*
Ähnlich
Bedifol
1839131
ab € 2,89*
Ähnlich
Bedifol
1839132
ab € 4,61*
Ähnlich
Bedifol
1939133
ab € 5,75*
Ähnlich
Bedifol
1938780
ab € 4,64*
Ähnlich
Savvies
990215
ab € 8,21*
Ähnlich
Bedifol
5238780
ab € 7,32*
Ähnlich
Bedifol
1839133
ab € 5,69*
Ähnlich
Bedifol
1939132
ab € 4,73*
Ähnlich
Bedifol
5139132
ab € 7,93*
Ähnlich
Bedifol
5139133
ab € 9,15*
Ähnlich
Bedifol
5138780
ab € 7,82*
Ähnlich
Bedifol
3939132
ab € 7,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.