Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies 3x Panzerglas kompatibel mit Apple iPhone 11 Pro Max Schutzglas, 9H Hartglas, Anti-Fingerprint, Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3736236
Package image 3736236
Package image 3736236
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3736236
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3736236
EAN/GTIN:
     4062481130337
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies Xtreme Glass HD33 Clear Panzerglas für Apple iPhone 11 Pro Max mit 9H Oberflächen-Härte und einer schmutzabweisenden Oberfläche bietet maximalen Displayschutz für Ihr Gerät.

Abgerundete Kanten, eine angenehme Oberfläche und die äußerst hohe Transparenz sorgen dafür, dass die optimale Bedienbarkeit, Display-Brillianz und Touch-Sensitivität des Apple iPhone 11 Pro Max erhalten bleiben.

Präzisions-Zuschnitt
Perfekte Passform für das Apple iPhone 11 Pro Max. Abgerundete Kanten gewährleisten ein angenehmes Gefühl bei der Bedienung des Geräts.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und gewährleistet eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Hohe Transparenz
94% Lichtdurchlässigkeit sorgen für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Oberflächen-Härte
Eine Oberflächen-Härte von 9H bietet perfekten Schutz vor Kratzern und Stößen.

Touch-Kompatibilität
Savvies HD33 Clear ist nur 0,33mm dick und erhält die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts.

Perfekte Klebeschicht
Die spezielle Silikon Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage.

Hüllenfreundlich
Speziell entwickelt, um mit den meisten Hüllen kompatibel zu sein, garantiert es Ihnen einen vollständigen, rundum Schutz für Ihr Gerät.

Kompatibel mit
Apple iPhone 11 Pro Max
A2218 A2161 A2220

Lieferumfang: 3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Apple iPhone 11 Pro Max (3x Vorderseite), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 11 Pro Max
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerglas, 9H Hartglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Apple iPhone 11 Pro Max (3x Vorderseite), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Apple iPhone 11 Pro Max, A2218 A2161 A2220, Smartphones und Handys, panzerglas, echtglas, folie, panzerglasfolie, panzerfolie, displayschutzfolie, schutzfolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, gehärtetes glas, zubehör, hüllen-freundlich, savvies, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,73*
€ 17,53
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,34*
€ 17,06
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,42*
€ 15,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,64*
€ 15,04
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,07*
€ 14,36
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,75*
€ 13,98
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,44*
€ 13,61
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,13*
€ 13,24
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,81*
€ 12,86
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,49*
€ 12,48
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,44*
€ 10,04
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1836236
ab € 4,67*
Ähnlich
Bedifol
1836627
ab € 2,90*
Ähnlich
Bedifol
1936236
ab € 4,66*
Ähnlich
Bedifol
1936629
ab € 5,75*
Ähnlich
Bedifol
1936628
ab € 4,73*
Ähnlich
Bedifol
5136236
ab € 7,93*
Ähnlich
Bedifol
3936629
ab € 11,67*
Ähnlich
Bedifol
3936628
ab € 7,61*
Ähnlich
Bedifol
3936236
ab € 7,63*
Ähnlich
Bedifol
4236236
ab € 8,24*
Ähnlich
Bedifol
4136236
ab € 7,62*
Ähnlich
Bedifol
5336629
ab € 6,69*
Ähnlich
Bedifol
5336628
ab € 4,90*
Ähnlich
Bedifol
5336236
ab € 5,04*
Ähnlich
Bedifol
5636236
ab € 6,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.