Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies 3x Panzerglas kompatibel mit Kreisrunde Displays (ø: 38 mm) Schutzglas, 9H Hartglas, Anti-Fingerprint, Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3734789
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3734789
EAN/GTIN:
     4059181669298
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies Xtreme Glass HD33 Clear Panzerglas für Kreisrunde Displays (ø: 38 mm) mit 9H Oberflächen-Härte und einer schmutzabweisenden Oberfläche bietet maximalen Displayschutz für Ihr Gerät.

Abgerundete Kanten, eine angenehme Oberfläche und die äußerst hohe Transparenz sorgen dafür, dass die optimale Bedienbarkeit, Display-Brillianz und Touch-Sensitivität des Kreisrunde Displays (ø: 38 mm) erhalten bleiben.

Präzisions-Zuschnitt
Perfekte Passform für das Kreisrunde Displays (ø: 38 mm). Abgerundete Kanten gewährleisten ein angenehmes Gefühl bei der Bedienung des Geräts.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und gewährleistet eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Hohe Transparenz
94% Lichtdurchlässigkeit sorgen für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Oberflächen-Härte
Eine Oberflächen-Härte von 9H bietet perfekten Schutz vor Kratzern und Stößen.

Touch-Kompatibilität
Savvies HD33 Clear ist nur 0,33mm dick und erhält die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts.

Perfekte Klebeschicht
Die spezielle Silikon Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage.

Hüllenfreundlich
Speziell entwickelt, um mit den meisten Hüllen kompatibel zu sein, garantiert es Ihnen einen vollständigen, rundum Schutz für Ihr Gerät.

Kompatibel mit
Kreisrunde Displays (ø: 38 mm)

Lieferumfang: 3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Kreisrunde Displays (ø: 38 mm) (3x Display), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für Kreisrunde Displays (ø: 38 mm)
Schutzart:
Display
Material:
9H Hartglas, Panzerglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Kreisrunde Displays (ø: 38 mm) (3x Display), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Standardgrößen
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Kreisrunde Displays (ø: 38 mm), Standardgrößen, panzerglas, echtglas, folie, panzerglasfolie, panzerfolie, displayschutzfolie, schutzfolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, gehärtetes glas, zubehör, hüllen-freundlich, savvies, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,34*
€ 14,68
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,91*
€ 14,17
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,19*
€ 13,32
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,68*
€ 12,71
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,27*
€ 12,22
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,00*
€ 11,90
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,74*
€ 11,59
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,45*
€ 11,25
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,19*
€ 10,94
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,92*
€ 10,61
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,90*
€ 8,21
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1834789
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
1934789
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
5134789
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
5634789
ab € 5,04*
Ähnlich
BROTECT
5234789
ab € 6,90*
Ähnlich
Bedifol
4934789
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
3834789
ab € 6,33*
Ähnlich
Bedifol
2734789
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
2634789
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
5934789
ab € 6,19*
Ähnlich
Bedifol
2034789
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
2934789
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
3534789
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
2834789
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.