Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies 3x Panzerglas kompatibel mit Apple iPhone 7 / 8 Schutzglas, 9H Hartglas, Anti-Fingerprint, Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3729232
Package image 3729232
Package image 3729232
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3729232
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3729232
EAN/GTIN:
     4059181823034
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies Xtreme Glass HD33 Clear Panzerglas für Apple iPhone 7 mit 9H Oberflächen-Härte und einer schmutzabweisenden Oberfläche bietet maximalen Displayschutz für Ihr Gerät.

Abgerundete Kanten, eine angenehme Oberfläche und die äußerst hohe Transparenz sorgen dafür, dass die optimale Bedienbarkeit, Display-Brillianz und Touch-Sensitivität des Apple iPhone 7 erhalten bleiben.

Präzisions-Zuschnitt
Perfekte Passform für das Apple iPhone 7. Abgerundete Kanten gewährleisten ein angenehmes Gefühl bei der Bedienung des Geräts.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und gewährleistet eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Hohe Transparenz
94% Lichtdurchlässigkeit sorgen für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Oberflächen-Härte
Eine Oberflächen-Härte von 9H bietet perfekten Schutz vor Kratzern und Stößen.

Touch-Kompatibilität
Savvies HD33 Clear ist nur 0,33mm dick und erhält die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts.

Perfekte Klebeschicht
Die spezielle Silikon Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage.

Hüllenfreundlich
Speziell entwickelt, um mit den meisten Hüllen kompatibel zu sein, garantiert es Ihnen einen vollständigen, rundum Schutz für Ihr Gerät.

Kompatibel mit
Apple iPhone 7 / 8
A1660 A1779 A1778

Lieferumfang: 3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Apple iPhone 7 (3x Vorderseite), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 7
Schutzart:
Vorderseite
Material:
9H Hartglas, Panzerglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Apple iPhone 7 (3x Vorderseite), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie, Apple iPhone 7 / 8, A1660 A1779 A1778, Smartphones und Handys, panzerglas, echtglas, folie, panzerglasfolie, panzerfolie, displayschutzfolie, schutzfolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, gehärtetes glas, zubehör, hüllen-freundlich, savvies, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 6,40*
€ 11,24*
4 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 7,78*
€ 14,78*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 20,10*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,24*
€ 13,38
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,94*
€ 13,02
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,19*
€ 12,13
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,61*
€ 11,44
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,27*
€ 11,03
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,02*
€ 10,73
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,79*
€ 10,46
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,54*
€ 10,16
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,29*
€ 9,87
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,05*
€ 9,58
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,40*
€ 7,62
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,13334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2729232
ab € 3,58*
Ähnlich
BROTECT
1829232
ab € 3,69*
Ähnlich
BROTECT
1830601
ab € 3,81*
Ähnlich
BROTECT
1929232
ab € 3,69*
Ähnlich
Bedifol
3929232
ab € 7,67*
Ähnlich
Bedifol
1930601
ab € 3,82*
Ähnlich
Bedifol
1933241
ab € 3,82*
Ähnlich
Bedifol
5130954
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
5130601
ab € 5,79*
Ähnlich
Bedifol
4229232
ab € 6,71*
Ähnlich
Bedifol
4129232
ab € 6,92*
Ähnlich
Bedifol
5330601
ab € 3,81*
Ähnlich
BROTECT
5329232
ab € 3,80*
Ähnlich
BROTECT
3829232
ab € 6,70*
Ähnlich
BROTECT
2733241
ab € 3,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.