Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Godox GM6s Privacy Blickschutzfolie Sichtschutz-Folie Blaulichtfilter [Anti-Reflex, Anti-Spy, Anti-Bacteria]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B17189
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3552517
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3552517
EAN/GTIN:
     4068489078640
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Clear Premium - Diese selbstklebende nicht flexibel abnehmbare Blickschutzfolie mit glänzender Oberfläche für Godox GM6s schützt die Privatsphäre vor ungewollten Blicken, bietet Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Schutz der Privatsphäre
Dieses Blickschutzprodukt verhindert unerwünschte Blicke in der abgebildeten Richtung ab einem Winkel von 60 Grad und schützt so Ihre persönlichen Daten vor Fremden.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Clear schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist die Folie der komplette Displayschutz für Ihr Godox GM6s.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blaulichtfilter
Unsere Blickschutzfolien reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre glänzende upscreen Spy Shield Clear Blickschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Godox GM6s

Lieferumfang: upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Godox GM6s (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Godox
Modellkompatibilität:
Für GM6s
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Godox GM6s (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Monitore
Lichtdurchlässigkeit:
88 %
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, bedifol bildschirmfilter, bildschirmfilter, Godox GM6s, Monitore, privatsphäre, anti-spy, sichtschutz-filter, sichtschutz-folie, blickschutz-filter, blickschutz-folie, privacy, screen protector, panzerglas-folie, panzerfolie, datenschutz-filter, displayschutz-folie, anti-spähen, schutzfolie, upscreen, blaulichtfilter, blaulichtschutz, blaulicht
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 8,88*
€ 15,65*
5 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 10,13*
€ 18,77*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 23,92*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,65*
€ 18,62
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,02*
€ 17,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,01*
€ 16,67
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,18*
€ 15,68
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,72*
€ 15,14
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,39*
€ 14,74
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,06*
€ 14,35
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,72*
€ 13,95
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,38*
€ 13,54
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,05*
€ 13,15
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,88*
€ 10,57
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 8,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3952517
ab € 8,29*
Ähnlich
BROTECT
5352517
ab € 5,04*
Ähnlich
BROTECT
2752517
ab € 4,50*
Ähnlich
BROTECT
3852517
ab € 7,55*
Ähnlich
BROTECT
4052517
ab € 11,96*
Ähnlich
BROTECT
1852517
ab € 2,99*
Ähnlich
BROTECT
4252517
ab € 8,27*
Ähnlich
BROTECT
1952517
ab € 2,99*
Ähnlich
BROTECT
4152517
ab € 8,29*
Ähnlich
Bedifol
2052517
ab € 6,67*
Ähnlich
Bedifol
2152517
ab € 6,67*
Ähnlich
Bedifol
5552517
ab € 7,67*
Ähnlich
Bedifol
5852517
ab € 7,66*
Ähnlich
Bedifol
2952517
ab € 6,10*
Ähnlich
Bedifol
2852517
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.