Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Arzopa 15.6" 1080p Portable Monitor Privacy Blickschutzfolie Sichtschutz-Folie Blaulichtfilter [Anti-Reflex, Anti-Spy, Anti-Bact...


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3544916
Package image 3544916
Package image 3544916
Product image T1219
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3544916
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3544916
EAN/GTIN:
     4066208359537
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Clear Premium - Diese selbstklebende nicht flexibel abnehmbare Blickschutzfolie mit glänzender Oberfläche für Arzopa 15.6" 1080p Portable Monitor schützt die Privatsphäre vor ungewollten Blicken, bietet Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Schutz der Privatsphäre
Dieses Blickschutzprodukt verhindert unerwünschte Blicke in der abgebildeten Richtung ab einem Winkel von 60 Grad und schützt so Ihre persönlichen Daten vor Fremden.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Clear schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist die Folie der komplette Displayschutz für Ihr Arzopa 15.6" 1080p Portable Monitor.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blaulichtfilter
Unsere Blickschutzfolien reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre glänzende upscreen Spy Shield Clear Blickschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Arzopa 15.6" 1080p Portable Monitor

Lieferumfang: upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Arzopa 15.6" 1080p Portable Monitor (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Arzopa
Modellkompatibilität:
Für 15.6" 1080p Portable Monitor
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Arzopa 15.6" 1080p Portable Monitor (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Monitore
Lichtdurchlässigkeit:
88 %
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, bildschirmfilter monitor 15", bildschirmfilter, bildschirmfilter 15", Arzopa 15.6" 1080p Portable Monitor, Monitore, privatsphäre, anti-spy, sichtschutz-filter, sichtschutz-folie, blickschutz-filter, blickschutz-folie, privacy, screen protector, panzerglas-folie, panzerfolie, datenschutz-filter, displayschutz-folie, anti-spähen, schutzfolie, upscreen, blaulichtfilter, blaulichtschutz, blaulicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 29,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 48,84*
€ 58,12
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 48,09*
€ 57,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 44,49*
€ 52,94
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 41,04*
€ 48,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 39,63*
€ 47,16
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 38,50*
€ 45,82
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 37,36*
€ 44,46
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 36,23*
€ 43,11
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 35,09*
€ 41,76
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 33,95*
€ 40,40
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 29,45*
€ 35,05
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1844916
ab € 12,00*
Ähnlich
Bedifol
5344916
ab € 18,92*
Ähnlich
BROTECT
1944916
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
2744916
ab € 17,61*
Ähnlich
Bedifol
2044916
ab € 19,14*
Ähnlich
Bedifol
3644916
ab € 41,81*
Ähnlich
Bedifol
2944916
ab € 17,60*
Ähnlich
Bedifol
5844916
ab € 25,84*
Ähnlich
Bedifol
5544916
ab € 23,33*
Ähnlich
Bedifol
2844916
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.