Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Z Fold 3 5G (Inneres Display) Privacy Blickschutzfolie Sichtschutz-Folie Blaulichtfilter [Anti-Reflex, Anti-Spy, ...


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3542621
Package image 3542621
Package image 3542621
Product image R5687
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3542621
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3542621
EAN/GTIN:
     4066208056832
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Clear Premium - Diese selbstklebende nicht flexibel abnehmbare Blickschutzfolie mit glänzender Oberfläche für Samsung Galaxy Z Fold 3 5G (Inneres Display) schützt die Privatsphäre vor ungewollten Blicken, bietet Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Schutz der Privatsphäre
Dieses Blickschutzprodukt verhindert unerwünschte Blicke in der abgebildeten Richtung ab einem Winkel von 60 Grad und schützt so Ihre persönlichen Daten vor Fremden.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Clear schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist die Folie der komplette Displayschutz für Ihr Samsung Galaxy Z Fold 3 5G (Inneres Display).

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blaulichtfilter
Unsere Blickschutzfolien reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre glänzende upscreen Spy Shield Clear Blickschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G (Inneres Display)
SM-F926 SM-F926B SM-F926U SM-F926U1 SM-F926W

Lieferumfang: upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Z Fold 3 5G (Inneres Display) (1x Display 1, Display 2), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Z Fold 3 5G
Schutzart:
Display 1, Display 2
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Z Fold 3 5G (Inneres Display) (1x Display 1, Display 2), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
88 %
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, bedifol bildschirmfilter, bildschirmfilter, pet displayschutzfolien, Samsung Galaxy Z Fold 3 5G (Inneres Display), SM-F926 SM-F926B SM-F926U SM-F926U1 SM-F926W, Smartphones und Handys, privatsphäre, anti-spy, sichtschutz-filter, sichtschutz-folie, blickschutz-filter, blickschutz-folie, privacy, screen protector, panzerglas-folie, panzerfolie, datenschutz-filter, displayschutz-folie, anti-spähen, schutzfolie, upscreen, blaulichtfilter, blaulichtschutz, blaulicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,52*
€ 22,04
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,96*
€ 21,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,84*
€ 20,04
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,82*
€ 18,83
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,92*
€ 17,75
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,53*
€ 17,29
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,13*
€ 16,81
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,74*
€ 16,35
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,36*
€ 15,90
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,96*
€ 15,42
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,70*
€ 12,73
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1840836
ab € 4,36*
Ähnlich
Bedifol
1843133
ab € 4,72*
Ähnlich
Bedifol
1942621
ab € 5,61*
Ähnlich
Bedifol
1942623
ab € 4,34*
Ähnlich
Savvies
990306
ab € 6,24*
Ähnlich
Bedifol
1842622
ab € 5,61*
Ähnlich
Bedifol
1842621
ab € 5,64*
Ähnlich
Bedifol
1842624
ab € 3,67*
Ähnlich
Bedifol
1842623
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
1942622
ab € 5,63*
Ähnlich
Bedifol
1940836
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
5142622
ab € 9,18*
Ähnlich
Bedifol
5142621
ab € 9,15*
Ähnlich
Bedifol
5142623
ab € 7,63*
Ähnlich
Bedifol
5140836
ab € 7,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.