Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Johnwill Portable Monitor (15.6") Privacy Blickschutzfolie Sichtschutz-Folie Blaulichtfilter [Anti-Reflex, Anti-Spy, Anti-Bacteria]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3542525
Package image 3542525
Package image 3542525
Product image T0998
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3542525
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3542525
EAN/GTIN:
     4066208042248
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Clear Premium - Diese selbstklebende nicht flexibel abnehmbare Blickschutzfolie mit glänzender Oberfläche für Johnwill Portable Monitor (15.6") schützt die Privatsphäre vor ungewollten Blicken, bietet Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Schutz der Privatsphäre
Dieses Blickschutzprodukt verhindert unerwünschte Blicke in der abgebildeten Richtung ab einem Winkel von 60 Grad und schützt so Ihre persönlichen Daten vor Fremden.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Clear schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist die Folie der komplette Displayschutz für Ihr Johnwill Portable Monitor (15.6").

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blaulichtfilter
Unsere Blickschutzfolien reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre glänzende upscreen Spy Shield Clear Blickschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Johnwill Portable Monitor (15.6")

Lieferumfang: upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Johnwill Portable Monitor (15.6") (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Johnwill
Modellkompatibilität:
Für Portable Monitor (15.6")
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Johnwill Portable Monitor (15.6") (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Monitore
Lichtdurchlässigkeit:
88 %
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, bildschirmfilter monitor 15", bildschirmfilter, bildschirmfilter 15", Johnwill Portable Monitor (15.6"), Monitore, privatsphäre, anti-spy, sichtschutz-filter, sichtschutz-folie, blickschutz-filter, blickschutz-folie, privacy, screen protector, panzerglas-folie, panzerfolie, datenschutz-filter, displayschutz-folie, anti-spähen, schutzfolie, upscreen, blaulichtfilter, blaulichtschutz, blaulicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 30,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 49,95*
€ 59,44
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 48,67*
€ 57,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 45,44*
€ 54,07
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 41,88*
€ 49,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 40,43*
€ 48,11
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 39,28*
€ 46,74
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 38,12*
€ 45,36
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 36,96*
€ 43,98
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 35,80*
€ 42,60
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 34,65*
€ 41,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 30,01*
€ 35,71
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1842525
ab € 12,01*
Ähnlich
Bedifol
5342525
ab € 18,85*
Ähnlich
Bedifol
1942525
ab € 12,00*
Ähnlich
Bedifol
2742525
ab € 17,62*
Ähnlich
Bedifol
2042525
ab € 19,54*
Ähnlich
Bedifol
2942525
ab € 17,61*
Ähnlich
Bedifol
5542525
ab € 23,85*
Ähnlich
Bedifol
3642525
ab € 42,58*
Ähnlich
Bedifol
2842525
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.