Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies 2x Panzerglas kompatibel mit ASUS ROG Ally (2023) RC71L Schutzglas, 9H Hartglas, Anti-Fingerprint, Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3449270
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3449270
EAN/GTIN:
     4068489010626
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies Xtreme Glass HD33 Clear Panzerglas für ASUS ROG Ally (2023) RC71L mit 9H Oberflächen-Härte und einer schmutzabweisenden Oberfläche bietet maximalen Displayschutz für Ihr Gerät.

Abgerundete Kanten, eine angenehme Oberfläche und die äußerst hohe Transparenz sorgen dafür, dass die optimale Bedienbarkeit, Display-Brillianz und Touch-Sensitivität des ASUS ROG Ally (2023) RC71L erhalten bleiben.

Präzisions-Zuschnitt
Perfekte Passform für das ASUS ROG Ally (2023) RC71L. Abgerundete Kanten gewährleisten ein angenehmes Gefühl bei der Bedienung des Geräts.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und gewährleistet eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Hohe Transparenz
94% Lichtdurchlässigkeit sorgen für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Oberflächen-Härte
Eine Oberflächen-Härte von 9H bietet perfekten Schutz vor Kratzern und Stößen.

Touch-Kompatibilität
Savvies HD33 Clear ist nur 0,33mm dick und erhält die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts.

Perfekte Klebeschicht
Die spezielle Silikon Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage.

Hüllenfreundlich
Speziell entwickelt, um mit den meisten Hüllen kompatibel zu sein, garantiert es Ihnen einen vollständigen, rundum Schutz für Ihr Gerät.

Kompatibel mit
ASUS ROG Ally (2023) RC71L

Lieferumfang: 2x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit ASUS ROG Ally (2023) RC71L (2x Display), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für ASUS
Modellkompatibilität:
Für ROG Ally (2023) RC71L
Schutzart:
Display
Material:
9H Hartglas, Panzerglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
2x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit ASUS ROG Ally (2023) RC71L (2x Display), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolien für spielekonsolen, ASUS ROG Ally (2023) RC71L, Spielekonsolen & Zubehör, panzerglas, echtglas, folie, panzerglasfolie, panzerfolie, displayschutzfolie, schutzfolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas, schutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, gehärtetes glas, zubehör, hüllen-freundlich, savvies, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 8,87*
€ 15,50*
5 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,28*
€ 17,23*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 22,62*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,50*
€ 18,45
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,09*
€ 17,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,24*
€ 16,95
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,42*
€ 15,97
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,94*
€ 15,40
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,60*
€ 14,99
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,26*
€ 14,59
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,91*
€ 14,17
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,58*
€ 13,78
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,24*
€ 13,38
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,87*
€ 10,56
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3949270
ab € 10,71*
Ähnlich
BROTECT
5349270
ab € 6,40*
Ähnlich
BROTECT
2749270
ab € 6,07*
Ähnlich
BROTECT
3849270
ab € 9,76*
Ähnlich
BROTECT
5149270
ab € 4,395*
Ähnlich
BROTECT
5649270
ab € 4,455*
Ähnlich
BROTECT
1849270
ab € 5,73*
Ähnlich
BROTECT
1949270
ab € 5,75*
Ähnlich
Bedifol
5949270
ab € 11,10*
Ähnlich
Bedifol
2049270
ab € 10,12*
Ähnlich
Bedifol
2149270
ab € 10,17*
Ähnlich
Bedifol
5549270
ab € 11,06*
Ähnlich
Bedifol
5849270
ab € 11,68*
Ähnlich
Bedifol
2949270
ab € 9,31*
Ähnlich
Bedifol
2849270
ab € 9,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.