Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Ayaneo KUN Displayschutz-Folie Matt [Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R6292
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2953041
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2953041
EAN/GTIN:
     4068489135053
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für Ayaneo KUN reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen.

Matt und entspiegelnd
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Ayaneo KUN.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Ayaneo KUN

Lieferumfang: upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Ayaneo KUN (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Ayaneo
Modellkompatibilität:
Für KUN
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Ayaneo KUN (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, bedifol displayschutzfolie, displayfolien für spielekonsolen, Ayaneo KUN, Spielekonsolen & Zubehör, entspiegelungsfolie, Schutzfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen-protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, upscreen, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 10,75*
€ 18,50*
4 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 10,14*
€ 19,46*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 24,88*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,50*
€ 22,02
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,11*
€ 21,55
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,10*
€ 20,35
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,13*
€ 19,19
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,44*
€ 18,37
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,03*
€ 17,89
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,62*
€ 17,40
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,21*
€ 16,91
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,82*
€ 16,45
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,41*
€ 15,96
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,75*
€ 12,79
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3953041
ab € 13,56*
Ähnlich
BROTECT
5353041
ab € 7,64*
Ähnlich
BROTECT
2753041
ab € 7,01*
Ähnlich
BROTECT
3853041
ab € 11,99*
Ähnlich
BROTECT
1853041
ab € 3,83*
Ähnlich
BROTECT
1953041
ab € 3,84*
Ähnlich
Bedifol
2053041
ab € 11,32*
Ähnlich
Bedifol
2153041
ab € 11,31*
Ähnlich
Bedifol
5553041
ab € 12,63*
Ähnlich
Bedifol
5853041
ab € 13,20*
Ähnlich
Bedifol
2853041
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.