Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Lenovo IdeaPad Flex 5i 14" Gen 7 16:10 Displayschutz-Folie Matt [Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1270
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2946968
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2946968
EAN/GTIN:
     4066208617422
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für Lenovo IdeaPad Flex 5i 14" Gen 7 16:10 reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen.

Matt und entspiegelnd
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Lenovo IdeaPad Flex 5i 14" Gen 7 16:10.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Lenovo IdeaPad Flex 5i 14" Gen 7 16:10

Lieferumfang: upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Lenovo IdeaPad Flex 5i 14" Gen 7 16:10 (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Lenovo
Modellkompatibilität:
Für IdeaPad Flex 5i 14" Gen 7 16:10
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Lenovo IdeaPad Flex 5i 14" Gen 7 16:10 (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, Lenovo IdeaPad Flex 5i 14" Gen 7 16:10, Notebooks, entspiegelungsfolie, Schutzfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen-protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, upscreen, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
€ 2,99*
ab € 16,97*
€ 28,80*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,48*
€ 33,92*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,80*
€ 44,76*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,80*
€ 34,27
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,45*
€ 33,86
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,79*
€ 31,88
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,98*
€ 29,73
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,79*
€ 28,31
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,16*
€ 27,56
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 22,54*
€ 26,82
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 21,91*
€ 26,07
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 21,28*
€ 25,32
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 20,66*
€ 24,59
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,97*
€ 20,19
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 16,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3946968
ab € 33,78*
Ähnlich
BROTECT
3846968
ab € 30,05*
Ähnlich
Bedifol
5346968
ab € 18,26*
Ähnlich
BROTECT
1846968
ab € 11,08*
Ähnlich
BROTECT
1946968
ab € 11,12*
Ähnlich
Bedifol
2746968
ab € 16,97*
Ähnlich
Bedifol
2046968
ab € 18,93*
Ähnlich
Bedifol
3646968
ab € 40,81*
Ähnlich
Bedifol
5846968
ab € 25,21*
Ähnlich
Bedifol
5546968
ab € 23,25*
Ähnlich
Bedifol
3546968
ab € 28,64*
Ähnlich
Bedifol
2846968
ab € 16,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.