Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Aplex Technology ARCHMI-916AP/R/G(H) Displayschutz-Folie Matt [Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2944501
Package image 2944501
Package image 2944501
Product image T1176
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2944501
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2944501
EAN/GTIN:
     4066208302557
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für Aplex Technology ARCHMI-916AP/R/G(H) reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen.

Matt und entspiegelnd
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Aplex Technology ARCHMI-916AP/R/G(H).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Aplex Technology ARCHMI-916AP/R/G(H)

Lieferumfang: upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Aplex Technology ARCHMI-916AP/R/G(H) (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Aplex Technology
Modellkompatibilität:
Für ARCHMI-916AP/R/G(H)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Aplex Technology ARCHMI-916AP/R/G(H) (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Industrie-Monitore
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Aplex Technology ARCHMI-916AP/R/G(H), Industrie-Monitore, entspiegelungsfolie, Schutzfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen-protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, upscreen, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 19,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 33,19*
€ 39,50
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 32,68*
€ 38,89
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,39*
€ 36,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 28,46*
€ 33,87
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,63*
€ 32,88
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 26,90*
€ 32,01
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 26,18*
€ 31,15
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 25,45*
€ 30,29
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 24,71*
€ 29,40
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 23,99*
€ 28,55
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,56*
€ 23,28
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1844501
ab € 13,21*
Ähnlich
Bedifol
5344501
ab € 23,90*
Ähnlich
Bedifol
1944501
ab € 13,20*
Ähnlich
Bedifol
2744501
ab € 20,79*
Ähnlich
Bedifol
2144501
ab € 22,70*
Ähnlich
Bedifol
2044501
ab € 22,64*
Ähnlich
Bedifol
3644501
ab € 51,33*
Ähnlich
Bedifol
5544501
ab € 28,57*
Ähnlich
Bedifol
3544501
ab € 37,00*
Ähnlich
Bedifol
2844501
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.