Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Seat Ateca Style 2021 Infotainment System 8.25" Displayschutz-Folie Matt [Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2944123
Package image 2944123
Package image 2944123
Product image S2137
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2944123
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2944123
EAN/GTIN:
     4066208248039
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für Seat Ateca Style 2021 Infotainment System 8.25" reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen.

Matt und entspiegelnd
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Seat Ateca Style 2021 Infotainment System 8.25".

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Seat Ateca Style 2021 Infotainment System 8.25"

Lieferumfang: upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Seat Ateca Style 2021 Infotainment System 8.25" (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Seat
Modellkompatibilität:
Für Ateca Style 2021 Infotainment System 8.25"
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Seat Ateca Style 2021 Infotainment System 8.25" (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: displayfolie 8zoll, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Seat Ateca Style 2021 Infotainment System 8.25", PKW-Navigation, entspiegelungsfolie, Schutzfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen-protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, upscreen, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,64*
€ 22,18
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,29*
€ 21,77
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,24*
€ 20,52
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,14*
€ 19,21
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,44*
€ 18,37
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,04*
€ 17,90
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,63*
€ 17,41
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,22*
€ 16,92
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,83*
€ 16,46
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,42*
€ 15,97
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,75*
€ 12,79
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1844123
ab € 7,50*
Ähnlich
Bedifol
1944123
ab € 7,51*
Ähnlich
Bedifol
3944123
ab € 13,83*
Ähnlich
Bedifol
5344123
ab € 8,26*
Ähnlich
Bedifol
3844123
ab € 11,98*
Ähnlich
Bedifol
2744123
ab € 7,64*
Ähnlich
Bedifol
2144123
ab € 11,33*
Ähnlich
Bedifol
2044123
ab € 11,33*
Ähnlich
Bedifol
5544123
ab € 11,98*
Ähnlich
Bedifol
2844123
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.