Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Wacom Cintiq Pro 16 2021 Displayschutz-Folie Matt [Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2943399
Package image 2943399
Package image 2943399
Product image T1088
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2943399
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2943399
EAN/GTIN:
     4066208151513
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für Wacom Cintiq Pro 16 2021 reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen.

Matt und entspiegelnd
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Wacom Cintiq Pro 16 2021.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Wacom Cintiq Pro 16 2021

Lieferumfang: upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Wacom Cintiq Pro 16 2021 (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Wacom
Modellkompatibilität:
Für Cintiq Pro 16 2021
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Wacom Cintiq Pro 16 2021 (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Wacom Cintiq Pro 16 2021, Tablets, entspiegelungsfolie, Schutzfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen-protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, upscreen, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 20,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 34,32*
€ 40,84
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 33,66*
€ 40,06
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 31,36*
€ 37,32
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 29,36*
€ 34,94
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 28,52*
€ 33,94
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 27,77*
€ 33,05
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 27,02*
€ 32,15
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 26,27*
€ 31,26
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 25,52*
€ 30,37
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 24,77*
€ 29,48
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,18*
€ 24,01
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1843399
ab € 13,84*
Ähnlich
Bedifol
3943399
ab € 52,86*
Ähnlich
Bedifol
5343399
ab € 25,23*
Ähnlich
Bedifol
1943399
ab € 13,85*
Ähnlich
Bedifol
3843399
ab € 46,35*
Ähnlich
Bedifol
2743399
ab € 22,72*
Ähnlich
Bedifol
2143399
ab € 23,37*
Ähnlich
Bedifol
2043399
ab € 23,31*
Ähnlich
Bedifol
5543399
ab € 32,03*
Ähnlich
Bedifol
3543399
ab € 40,67*
Ähnlich
Bedifol
2843399
ab € 21,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.