Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Apple iPad 10.2″ WiFi 2021 (Rückseite, 9 Gen.) Displayschutz-Folie Matt [Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2942931
Package image 2942931
Package image 2942931
Product image S2022
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2942931
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2942931
EAN/GTIN:
     4066208099228
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für Apple iPad 10.2″ WiFi 2021 (Rückseite, 9 Gen.) reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen.

Matt und entspiegelnd
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Apple iPad 10.2″ WiFi 2021 (Rückseite, 9 Gen.).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Apple iPad 10.2″ WiFi 2021 (Rückseite, 9 Gen.)

Lieferumfang: upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPad 10.2″ WiFi 2021 (Rückseite, 9 Gen.) (1x Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPad 10.2" WiFi 2021 (9. Gen.)
Schutzart:
Rückseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPad 10.2″ WiFi 2021 (Rückseite, 9 Gen.) (1x Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: iPad Zubehör, ipad zubehör schutzfolie, ipad zubehör, bedifol displayschutzfolie, Apple iPad 10.2″ WiFi 2021 (Rückseite, 9 Gen.), Tablets, entspiegelungsfolie, Schutzfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen-protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, upscreen, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 11,47*
€ 19,44*
6 Tage
unbekannt
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 11,96*
€ 25,91*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 36,78*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,44*
€ 23,13
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,07*
€ 22,69
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,88*
€ 21,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,84*
€ 20,04
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,29*
€ 18,20
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,89*
€ 17,72
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,49*
€ 17,24
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,08*
€ 16,76
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,68*
€ 16,28
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,28*
€ 15,80
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,47*
€ 13,65
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 11,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1842909
ab € 9,52*
Ähnlich
Bedifol
1842931
ab € 8,83*
Ähnlich
Bedifol
1942909
ab € 9,50*
Ähnlich
Bedifol
1942931
ab € 8,87*
Ähnlich
Bedifol
3942909
ab € 22,13*
Ähnlich
Bedifol
3842909
ab € 20,16*
Ähnlich
Bedifol
3842931
ab € 17,66*
Ähnlich
Bedifol
3942931
ab € 20,79*
Ähnlich
Bedifol
5342909
ab € 11,35*
Ähnlich
Bedifol
5342931
ab € 11,44*
Ähnlich
Bedifol
2742909
ab € 10,84*
Ähnlich
Bedifol
2742931
ab € 9,59*
Ähnlich
Bedifol
2142931
ab € 12,71*
Ähnlich
Bedifol
2042931
ab € 12,63*
Ähnlich
Bedifol
2042909
ab € 13,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.