Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 Displayschutz-Folie Matt [Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2941160
Package image 2941160
Package image 2941160
Product image T0042
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2941160
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2941160
EAN/GTIN:
     4062481858736
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen.

Matt und entspiegelnd
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551
GX551QS-HB013T

Lieferumfang: upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für ASUS
Modellkompatibilität:
Für ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Gaming Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551, GX551QS-HB013T, Gaming Notebooks, entspiegelungsfolie, Schutzfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen-protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, upscreen, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 17,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 30,32*
€ 36,08
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,63*
€ 35,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,61*
€ 32,86
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,09*
€ 31,05
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,83*
€ 29,55
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 24,19*
€ 28,79
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 23,53*
€ 28,00
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 22,88*
€ 27,23
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 22,22*
€ 26,44
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 21,57*
€ 25,67
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,61*
€ 20,96
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
241160
ab € 65,24*
Ähnlich
Bedifol
1841161
ab € 10,78*
Ähnlich
Bedifol
1841160
ab € 12,01*
Ähnlich
Bedifol
5341161
ab € 15,11*
Ähnlich
Bedifol
5341160
ab € 18,86*
Ähnlich
Bedifol
1941161
ab € 10,76*
Ähnlich
Bedifol
1941160
ab € 12,02*
Ähnlich
Bedifol
2741161
ab € 14,51*
Ähnlich
Bedifol
2741160
ab € 17,62*
Ähnlich
Bedifol
2141161
ab € 16,99*
Ähnlich
Bedifol
2141160
ab € 19,48*
Ähnlich
Bedifol
2041161
ab € 16,98*
Ähnlich
Bedifol
2041160
ab € 19,48*
Ähnlich
Bedifol
2941161
ab € 15,74*
Ähnlich
Bedifol
5841160
ab € 25,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.