Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Volvo Polestar 2 2021 Infotainment System Displayschutz-Folie Matt [Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2941091
Package image 2941091
Package image 2941091
Product image T1443
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2941091
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2941091
EAN/GTIN:
     4062481852369
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für Volvo Polestar 2 2021 Infotainment System reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen.

Matt und entspiegelnd
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Volvo Polestar 2 2021 Infotainment System.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Volvo Polestar 2 2021 Infotainment System

Lieferumfang: upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Volvo Polestar 2 2021 Infotainment System (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Volvo
Modellkompatibilität:
Für Polestar 2 2021 Infotainment System
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Volvo Polestar 2 2021 Infotainment System (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, Volvo Polestar 2 2021 Infotainment System, PKW-Navigation, entspiegelungsfolie, Schutzfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen-protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, upscreen, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
Frei Haus
ab € 15,71*
€ 26,72*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,54*
€ 32,62*
4 Tage
unbekannt
pro Beutel
Frei Haus
ab € 14,86*
€ 43,41*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 26,72*
€ 31,80
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 26,34*
€ 31,34
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 24,73*
€ 29,43
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 23,33*
€ 27,76
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,21*
€ 26,43
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 21,63*
€ 25,74
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 21,05*
€ 25,05
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 20,47*
€ 24,36
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 19,88*
€ 23,66
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 19,30*
€ 22,97
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,71*
€ 18,69
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 15,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2741091
ab € 11,97*
Ähnlich
Bedifol
5341091
ab € 13,83*
Ähnlich
Bedifol
1841091
ab € 7,61*
Ähnlich
Bedifol
1941091
ab € 7,61*
Ähnlich
Bedifol
2141091
ab € 17,70*
Ähnlich
Bedifol
2041091
ab € 17,73*
Ähnlich
Bedifol
5841091
ab € 23,40*
Ähnlich
Bedifol
5541091
ab € 21,50*
Ähnlich
Bedifol
2841091
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.