Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Volvo Polestar 2 2020 Infotainment System Displayschutz-Folie Matt [Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S1786
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2940838
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2940838
EAN/GTIN:
     4062481822966
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für Volvo Polestar 2 2020 Infotainment System reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen.

Matt und entspiegelnd
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Volvo Polestar 2 2020 Infotainment System.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Volvo Polestar 2 2020 Infotainment System

Lieferumfang: upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Volvo Polestar 2 2020 Infotainment System (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Volvo
Modellkompatibilität:
Für Polestar 2 2020 Infotainment System
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Volvo Polestar 2 2020 Infotainment System (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Volvo Polestar 2 2020 Infotainment System, PKW-Navigation, entspiegelungsfolie, Schutzfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen-protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, upscreen, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 16,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,97*
€ 33,28
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,64*
€ 32,89
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,81*
€ 30,71
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,22*
€ 28,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,22*
€ 27,63
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 22,61*
€ 26,91
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 21,99*
€ 26,17
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 21,38*
€ 25,44
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 20,78*
€ 24,73
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 20,16*
€ 23,99
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,37*
€ 19,48
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1940838
ab € 11,35*
Ähnlich
Bedifol
1840838
ab € 11,36*
Ähnlich
Bedifol
3940838
ab € 27,91*
Ähnlich
Bedifol
5340838
ab € 13,85*
Ähnlich
Bedifol
3840838
ab € 24,43*
Ähnlich
Bedifol
2740838
ab € 12,57*
Ähnlich
Bedifol
2140838
ab € 18,29*
Ähnlich
Bedifol
2040838
ab € 18,36*
Ähnlich
Bedifol
5840838
ab € 23,30*
Ähnlich
Bedifol
5540838
ab € 21,96*
Ähnlich
Bedifol
2840838
ab € 17,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.