Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Carbar Ford Mondeo 2013-2019 13.6" Vertikale Screen Android Displayschutz-Folie Matt [Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image T0800
Product image T0800
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2939870
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2939870
EAN/GTIN:
     4062481711413
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für Carbar Ford Mondeo 2013-2019 13.6" Vertikale Screen Android reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen.

Matt und entspiegelnd
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Carbar Ford Mondeo 2013-2019 13.6" Vertikale Screen Android.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Carbar Ford Mondeo 2013-2019 13.6" Vertikale Screen Android

Lieferumfang: upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Carbar Ford Mondeo 2013-2019 13.6" Vertikale Screen Android (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Carbar
Modellkompatibilität:
Für Ford Mondeo 2013-2019 13.6" Vertikale Screen Android
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Carbar Ford Mondeo 2013-2019 13.6" Vertikale Screen Android (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, displayschutzfolie 13,3 ", Carbar Ford Mondeo 2013-2019 13.6" Vertikale Screen Android, PKW-Navigation, entspiegelungsfolie, Schutzfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen-protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, upscreen, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 16,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,00*
€ 34,51
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,62*
€ 34,06
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,75*
€ 31,83
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,09*
€ 29,86
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,08*
€ 28,66
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,44*
€ 27,89
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 22,81*
€ 27,14
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 22,17*
€ 26,38
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 21,54*
€ 25,63
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 20,91*
€ 24,88
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,98*
€ 20,21
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1839871
ab € 11,92*
Ähnlich
Bedifol
1839870
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
5339871
ab € 18,23*
Ähnlich
Bedifol
5339870
ab € 18,23*
Ähnlich
Bedifol
1939871
ab € 11,34*
Ähnlich
Bedifol
1939870
ab € 11,92*
Ähnlich
Bedifol
2739871
ab € 16,36*
Ähnlich
Bedifol
2739870
ab € 16,38*
Ähnlich
Bedifol
2039871
ab € 18,22*
Ähnlich
Bedifol
2039870
ab € 19,20*
Ähnlich
Bedifol
2939871
ab € 16,98*
Ähnlich
Bedifol
5539871
ab € 22,65*
Ähnlich
Bedifol
5539870
ab € 22,61*
Ähnlich
Bedifol
2839871
ab € 16,99*
Ähnlich
Bedifol
2839870
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.