Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Tolino Vision 5 Displayschutz-Folie Matt [Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2937061
Package image 2937061
Package image 2937061
Product image R4993
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2937061
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2937061
EAN/GTIN:
     4062481363285
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für Tolino Vision 5 reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen.

Matt und entspiegelnd
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Tolino Vision 5.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Tolino Vision 5

Lieferumfang: upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Tolino Vision 5 (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Tolino
Modellkompatibilität:
Für Vision 5
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Tolino Vision 5 (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
E-Book-Reader
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für eBook Reader, Displayschutzfolie für eBook Reader, Schutzfolie für eBook Reader, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Tolino Vision 5, E-Book-Reader, entspiegelungsfolie, Schutzfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen-protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, upscreen, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,71*
€ 21,07
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,22*
€ 20,49
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,33*
€ 19,43
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,40*
€ 18,33
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,75*
€ 17,55
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,36*
€ 17,09
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,97*
€ 16,62
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,58*
€ 16,16
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,19*
€ 15,70
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,81*
€ 15,24
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,14*
€ 12,07
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1937061
ab € 5,50*
Ähnlich
Bedifol
3937061
ab € 9,82*
Ähnlich
Bedifol
3837061
ab € 8,87*
Ähnlich
Bedifol
1837061
ab € 5,64*
Ähnlich
Bedifol
4137061
ab € 9,81*
Ähnlich
Bedifol
5337061
ab € 6,06*
Ähnlich
Bedifol
2737061
ab € 5,73*
Ähnlich
Bedifol
2137061
ab € 10,44*
Ähnlich
Bedifol
2037061
ab € 10,45*
Ähnlich
Bedifol
5837061
ab € 11,07*
Ähnlich
Bedifol
5537061
ab € 10,71*
Ähnlich
Bedifol
3537061
ab € 12,28*
Ähnlich
Bedifol
2837061
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.