Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Jeep Cherokee Uconnect 8.4" Displayschutz-Folie Matt [Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R3516
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2931909
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2931909
EAN/GTIN:
     4059181547046
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für Jeep Cherokee Uconnect 8.4" reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen.

Matt und entspiegelnd
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Jeep Cherokee Uconnect 8.4".

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Jeep Cherokee Uconnect 8.4"

Lieferumfang: upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Jeep Cherokee Uconnect 8.4" (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Jeep
Modellkompatibilität:
Für Cherokee Uconnect 8.4"
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Jeep Cherokee Uconnect 8.4" (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie 8zoll, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Jeep Cherokee Uconnect 8.4", PKW-Navigation, entspiegelungsfolie, Schutzfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen-protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, upscreen, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,29*
€ 21,77
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,92*
€ 21,32
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,71*
€ 19,88
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,79*
€ 18,79
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,04*
€ 17,90
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,64*
€ 17,42
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,26*
€ 16,97
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,86*
€ 16,49
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,46*
€ 16,02
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,07*
€ 15,55
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,47*
€ 12,46
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1831909
ab € 6,29*
Ähnlich
BROTECT
1931909
ab € 6,25*
Ähnlich
Bedifol
3931909
ab € 11,99*
Ähnlich
Bedifol
5331909
ab € 7,06*
Ähnlich
Bedifol
3831909
ab € 10,76*
Ähnlich
Bedifol
2731909
ab € 6,33*
Ähnlich
Bedifol
2131909
ab € 11,08*
Ähnlich
Bedifol
2031909
ab € 11,05*
Ähnlich
Bedifol
5531909
ab € 11,70*
Ähnlich
Bedifol
2831909
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.