Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Entspiegelungs-Schutzfolie für 18,1 Zoll Industrie-Monitore (46 cm) [359 x 287 mm, 5:4] – Anti-Reflex Displayschutz-Folie Matt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2920042
Package image 2920042
Package image 2920042
Product image T0003
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2920042
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2920042
EAN/GTIN:
     4059181192437
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen.

Matt und entspiegelnd
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr .

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit

Lieferumfang: upscreen Reflection Shield Matte Schutzfolie 18.1 Zoll Displayschutzfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für 46 cm (18.1 Zoll) [359 x 287 mm]
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Reflection Shield Matte Schutzfolie 18.1 Zoll Displayschutzfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Industrie-Monitore
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Touch Panels, Displayschutzfolie (Touch Panels), Displayschutzfolie für Grafik-Panels, Displayschutzfolie für Touch Panels, Schutzfolie für Touch Panels, 18,5" displayfolie, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Industrie-Monitore, entspiegelungsfolie, Schutzfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen-protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, display, standardgrößen, zoll, bildschirmgröße, upscreen, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 20,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 33,96*
€ 40,41
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 33,60*
€ 39,98
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 31,51*
€ 37,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 29,08*
€ 34,61
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 28,43*
€ 33,83
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 27,69*
€ 32,95
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 26,94*
€ 32,06
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 26,19*
€ 31,17
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 25,44*
€ 30,27
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 24,69*
€ 29,38
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,20*
€ 24,04
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
220042
ab € 82,13*
Ähnlich
Bedifol
2720042
ab € 22,61*
Ähnlich
Bedifol
5320042
ab € 25,23*
Ähnlich
Bedifol
1920042
ab € 13,83*
Ähnlich
Bedifol
1820042
ab € 13,86*
Ähnlich
Bedifol
3520042
ab € 40,07*
Ähnlich
Bedifol
2020042
ab € 23,20*
Ähnlich
Bedifol
2120042
ab € 23,37*
Ähnlich
Bedifol
3620042
ab € 54,28*
Ähnlich
Bedifol
5820042
ab € 35,55*
Ähnlich
Bedifol
5520042
ab € 31,42*
Ähnlich
Bedifol
2820042
ab € 20,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.