Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Amazon Kindle Fire HD 7 II (Ende 2013) Displayschutz-Folie Matt [Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image R0487
Product image R0487
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2909204
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2909204
EAN/GTIN:
     4059181585109
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für Amazon Kindle Fire HD 7 II (Ende 2013) reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen.

Matt und entspiegelnd
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Amazon Kindle Fire HD 7 II (Ende 2013).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Amazon Kindle Fire HD 7 II (Ende 2013)

Lieferumfang: upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Amazon Kindle Fire HD 7 II (Ende 2013) (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Amazon
Modellkompatibilität:
Für Kindle Fire HD 7 II (Ende 2013)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Amazon Kindle Fire HD 7 II (Ende 2013) (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
E-Book-Reader
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für eBook Reader, Displayschutzfolie für eBook Reader, Schutzfolie für eBook Reader, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Amazon Kindle Fire HD 7 II (Ende 2013), E-Book-Reader, entspiegelungsfolie, Schutzfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen-protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, upscreen, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,13*
€ 21,57
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,64*
€ 20,99
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,74*
€ 19,92
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,83*
€ 18,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,11*
€ 17,98
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,71*
€ 17,50
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,33*
€ 17,05
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,93*
€ 16,58
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,53*
€ 16,10
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,13*
€ 15,62
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,44*
€ 12,42
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1809204
ab € 6,26*
Ähnlich
Bedifol
1909204
ab € 6,28*
Ähnlich
Bedifol
2709204
ab € 6,70*
Ähnlich
Bedifol
2109204
ab € 11,02*
Ähnlich
Bedifol
2009204
ab € 11,05*
Ähnlich
Bedifol
3509204
ab € 14,14*
Ähnlich
Bedifol
2809204
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.