Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Entspiegelungs-Schutzfolie für 14,1 Zoll Industrie-Monitore (35.8 cm) [305 x 190 mm, 16:10] – Anti-Reflex Displayschutz-Folie Matt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2903926
Package image 2903926
Package image 2903926
Product image T0037
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2903926
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2903926
EAN/GTIN:
     4059181191058
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen.

Matt und entspiegelnd
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr .

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit

Lieferumfang: upscreen Reflection Shield Matte Schutzfolie 14.1 Zoll Displayschutzfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für 35.8 cm (14.1 Zoll) [305 x 190 mm]
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Reflection Shield Matte Schutzfolie 14.1 Zoll Displayschutzfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Industrie-Monitore
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Touch Panels, Displayschutzfolie (Touch Panels), Displayschutzfolie für Grafik-Panels, Displayschutzfolie für Touch Panels, Schutzfolie für Touch Panels, displayfolie 14", displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Industrie-Monitore, entspiegelungsfolie, Schutzfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen-protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, display, standardgrößen, zoll, bildschirmgröße, upscreen, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 16,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,82*
€ 33,11
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,54*
€ 32,77
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,90*
€ 30,82
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,30*
€ 28,92
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,25*
€ 27,67
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 22,64*
€ 26,94
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 22,02*
€ 26,20
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 21,41*
€ 25,48
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 20,80*
€ 24,75
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 20,19*
€ 24,03
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,48*
€ 19,61
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2703926
ab € 16,38*
Ähnlich
Bedifol
5303926
ab € 17,61*
Ähnlich
Bedifol
1903926
ab € 11,40*
Ähnlich
Bedifol
1803926
ab € 11,34*
Ähnlich
Bedifol
3503926
ab € 26,51*
Ähnlich
Bedifol
2003926
ab € 18,21*
Ähnlich
Bedifol
2103926
ab € 18,22*
Ähnlich
Bedifol
3603926
ab € 39,35*
Ähnlich
Bedifol
5803926
ab € 23,91*
Ähnlich
Bedifol
5503926
ab € 22,13*
Ähnlich
Bedifol
2803926
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.