Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Kobo Clara Colour – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B8812
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2854266
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2854266
EAN/GTIN:
     4068489241853
Suchbegriffe:
Displayfolie für eBook Reader
Displayschutzfolie für eBook Reader
Schutzfolie für eBook Reader
displayfolie für ebook reader

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Kobo Clara Colour bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Kobo Clara Colour.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Kobo Clara Colour
N367

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Kobo Clara Colour, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Kobo
Modellkompatibilität:
Für Clara Colour
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Kobo Clara Colour, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
E-Book-Reader
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Kobo Clara Colour, N367, E-Book-Reader, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,05*
€ 16,72
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,46*
€ 16,02
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,79*
€ 15,22
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,10*
€ 14,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,61*
€ 13,82
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,31*
€ 13,46
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,99*
€ 13,08
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,69*
€ 12,72
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,39*
€ 12,36
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,08*
€ 12,00
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,96*
€ 9,47
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1854266
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
1954266
ab € 4,73*
Ähnlich
Bedifol
3954266
ab € 7,64*
Ähnlich
Bedifol
4254266
ab € 7,64*
Ähnlich
Bedifol
4154266
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
5354266
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
3854266
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
4054266
ab € 11,33*
Ähnlich
Bedifol
2754266
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
2054266
ab € 6,99*
Ähnlich
Bedifol
2954266
ab € 6,68*
Ähnlich
Bedifol
5854266
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
5554266
ab € 7,25*
Ähnlich
Bedifol
3554266
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.