Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Dell XPS 13 3380 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S2827
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2854159
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2854159
EAN/GTIN:
     4068489229899
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Dell XPS 13 3380 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Dell XPS 13 3380.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Dell XPS 13 3380

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Dell XPS 13 3380, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Dell
Modellkompatibilität:
Für XPS 13 3380
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Dell XPS 13 3380, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Dell XPS 13 3380, Notebooks, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 13,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,71*
€ 28,21
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,40*
€ 27,85
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,05*
€ 26,24
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,86*
€ 24,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,72*
€ 23,47
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 19,20*
€ 22,85
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 18,68*
€ 22,23
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 18,17*
€ 21,62
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 17,64*
€ 20,99
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 17,12*
€ 20,37
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,85*
€ 16,48
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1854159
ab € 11,33*
Ähnlich
Bedifol
1954159
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
3954159
ab € 27,31*
Ähnlich
Bedifol
5354159
ab € 13,23*
Ähnlich
Bedifol
3854159
ab € 23,99*
Ähnlich
Bedifol
2754159
ab € 12,61*
Ähnlich
Bedifol
2154159
ab € 15,09*
Ähnlich
Bedifol
2054159
ab € 15,10*
Ähnlich
Bedifol
2954159
ab € 13,84*
Ähnlich
Bedifol
5854159
ab € 20,76*
Ähnlich
Bedifol
5554159
ab € 18,94*
Ähnlich
Bedifol
3554159
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.