Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit ASUS ZenBook S13 Flip OLED – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S2816
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2853800
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2853800
EAN/GTIN:
     4068489200089
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für ASUS ZenBook S13 Flip OLED bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr ASUS ZenBook S13 Flip OLED.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
ASUS ZenBook S13 Flip OLED
UP5302ZA

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit ASUS ZenBook S13 Flip OLED, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für ASUS
Modellkompatibilität:
Für ZenBook S13 Flip OLED
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit ASUS ZenBook S13 Flip OLED, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: OLED Display, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, ASUS ZenBook S13 Flip OLED, UP5302ZA, Notebooks, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 15,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 25,78*
€ 30,68
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 25,45*
€ 30,29
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,84*
€ 28,37
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,52*
€ 26,80
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 21,33*
€ 25,38
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 20,77*
€ 24,72
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 20,21*
€ 24,05
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 19,65*
€ 23,38
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 19,09*
€ 22,72
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 18,53*
€ 22,05
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,09*
€ 17,96
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1853800
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
1953800
ab € 11,36*
Ähnlich
Bedifol
3953800
ab € 27,98*
Ähnlich
Bedifol
5353800
ab € 13,94*
Ähnlich
Bedifol
3853800
ab € 25,25*
Ähnlich
Bedifol
2753800
ab € 12,57*
Ähnlich
Bedifol
2153800
ab € 15,71*
Ähnlich
Bedifol
2053800
ab € 15,71*
Ähnlich
Bedifol
2953800
ab € 13,84*
Ähnlich
Bedifol
5853800
ab € 20,76*
Ähnlich
Bedifol
5553800
ab € 19,57*
Ähnlich
Bedifol
3553800
ab € 23,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.