Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit BMW 5 G31 2018 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1606
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2853761
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2853761
EAN/GTIN:
     4068489194869
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für BMW 5 G31 2018 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr BMW 5 G31 2018.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
BMW 5 G31 2018

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit BMW 5 G31 2018, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für BMW
Modellkompatibilität:
Für 5 G31 2018
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit BMW 5 G31 2018, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, BMW 5 G31 2018, PKW-Navigation, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 16,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,10*
€ 34,63
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,74*
€ 34,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,69*
€ 31,76
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,23*
€ 30,02
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,25*
€ 28,86
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,61*
€ 28,10
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 22,98*
€ 27,35
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 22,34*
€ 26,58
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 21,69*
€ 25,81
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 21,06*
€ 25,06
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,99*
€ 20,22
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1853761
ab € 11,39*
Ähnlich
Bedifol
3953761
ab € 31,39*
Ähnlich
Bedifol
5353761
ab € 17,68*
Ähnlich
Bedifol
1953761
ab € 11,39*
Ähnlich
Bedifol
3853761
ab € 28,69*
Ähnlich
Bedifol
2753761
ab € 16,36*
Ähnlich
Bedifol
2153761
ab € 18,21*
Ähnlich
Bedifol
2053761
ab € 18,37*
Ähnlich
Bedifol
2953761
ab € 17,03*
Ähnlich
Bedifol
5853761
ab € 23,85*
Ähnlich
Bedifol
5553761
ab € 22,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.