Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Seat Ibiza FR 9,2" 2024 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S2806
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2853607
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2853607
EAN/GTIN:
     4068489186451
Suchbegriffe:
Seat Ibiza FR 9
2" 2024
PKW-Navigation
display-schutz-folie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Seat Ibiza FR 9,2" 2024 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Seat Ibiza FR 9,2" 2024.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Seat Ibiza FR 9,2" 2024

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Seat Ibiza FR 9,2" 2024, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Seat
Modellkompatibilität:
Für Ibiza FR 9,2" 2024
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Seat Ibiza FR 9,2" 2024, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 12,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,69*
€ 25,81
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,43*
€ 25,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,08*
€ 23,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,00*
€ 22,61
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,89*
€ 21,29
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 17,41*
€ 20,72
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,95*
€ 20,17
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 16,47*
€ 19,60
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 16,01*
€ 19,05
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 15,53*
€ 18,48
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,61*
€ 15,01
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1853607
ab € 8,88*
Ähnlich
Bedifol
1953607
ab € 8,89*
Ähnlich
Bedifol
3953607
ab € 18,83*
Ähnlich
Bedifol
5353607
ab € 10,13*
Ähnlich
Bedifol
3853607
ab € 16,97*
Ähnlich
Bedifol
2753607
ab € 9,50*
Ähnlich
Bedifol
2153607
ab € 12,61*
Ähnlich
Bedifol
2053607
ab € 12,60*
Ähnlich
Bedifol
2953607
ab € 11,32*
Ähnlich
Bedifol
5853607
ab € 15,72*
Ähnlich
Bedifol
5553607
ab € 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.