Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Dell Precision 7780 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T0059
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2853601
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2853601
EAN/GTIN:
     4068489185348
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Dell Precision 7780 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Dell Precision 7780.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Dell Precision 7780

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Dell Precision 7780, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Dell
Modellkompatibilität:
Für Precision 7780
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Dell Precision 7780, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Dell Precision 7780, Notebooks, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 19,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 33,07*
€ 39,35
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 32,62*
€ 38,82
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,35*
€ 36,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 28,25*
€ 33,62
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,28*
€ 32,46
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 26,57*
€ 31,62
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 25,85*
€ 30,76
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 25,13*
€ 29,90
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 24,40*
€ 29,04
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 23,69*
€ 28,19
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,52*
€ 23,23
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1853601
ab € 12,61*
Ähnlich
Bedifol
3953601
ab € 40,67*
Ähnlich
Bedifol
5353601
ab € 20,66*
Ähnlich
Bedifol
1953601
ab € 12,60*
Ähnlich
Bedifol
3853601
ab € 35,81*
Ähnlich
Bedifol
2753601
ab € 18,94*
Ähnlich
Bedifol
2153601
ab € 20,79*
Ähnlich
Bedifol
2053601
ab € 20,83*
Ähnlich
Bedifol
2953601
ab € 18,31*
Ähnlich
Bedifol
5853601
ab € 28,75*
Ähnlich
Bedifol
5553601
ab € 25,99*
Ähnlich
Bedifol
3653601
ab € 46,34*
Ähnlich
Bedifol
3553601
ab € 33,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.